- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- プリザーブドフラワー加工液のおすすめ人気ランキング
プリザーブドフラワー加工液のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「プリザーブドフラワー加工液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切り花着色剤」、「グラム染色液」、「酢酸オルセイン溶液」などの商品も取り扱っております。
ご自宅でプリザーブドフラワーを作成できる加工液です。お気に入りのお花をプリザーブドフラワーにして、ギフト、ブーケなどにアレンジしたり、インテリアとしても楽しめるアイテムです。
色
無色
ご自宅でプリザーブドフラワーを作成できる加工液です。お気に入りのお花をプリザーブドフラワーにして、ギフト、ブーケなどにアレンジしたり、インテリアとしても楽しめるアイテムです。
切り枝、葉もの用プリザーブド加工液です。ゲーラックス、カエデ、ユーカリ、スマイラックス、がま、粟などが綺麗に仕上がります。
ご自宅でプリザーブドフラワーを作成できる加工液です。お気に入りのお花をプリザーブドフラワーにして、ギフト、ブーケなどにアレンジしたり、インテリアとしても楽しめるアイテムです。
色
クリア
1本(2L)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他
便利なスポイト容器入り
内容量(mL)
各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
容量(mL)
100
液色
赤、青、黄、緑、オレンジ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
径(mm)
30~35
丈(mm)
25~30
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)
5.5
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
丈(mm)
20~25
径(mm)
23~28
容量(L)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
径(mm)
30~50
丈(mm)
32~40
その他
等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級
臨床検査用調製試薬
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容
クリスタルバイオレット溶液500ml×1本。ルゴール液500ml×1本。液用脱色液500ml×2本。サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番
2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
名称
メチレンブルー・3水和物
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)
≧98.5
化学組成
C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番
2-3647-37
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
373.90
CAS登録番号
7220-79-3
別称
メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷