プレス機のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
523件の「プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧プレス 20t」、「電動プレス機」、「自動車 プレス機」などの商品も取り扱っております。
万力プレス機 アズワンランキング1位
アズワン万力プレス機
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機最大ストローク(mm)115
1台
121,000税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型熱プレス機 アズワンランキング2位
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
536,000税込589,600
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドプレス機 日本紐釦貿易ランキング3位
1台
23,980税込26,378
13日以内出荷

12tプレス JTCランキング4位
1台
48,980税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)ランキング5位
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
179,800税込197,780
3日以内出荷

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
189,800税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980税込85,778
4日以内出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場仕様(圧縮力)4t寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)電源(V)三相200モーター出力(kW)1.2関連資料(0.71MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000税込1,397,000
11日以内出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
プレート寸法(mm)132×80
1台ほか
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プレスプレート2枚付属
能力(t)12ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610
1台
46,980税込51,678
翌々日出荷

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
1台
669,800税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
549,800税込604,780
92日以内出荷

自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に能力(t)12付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
1台
74,980税込82,478
4日以内出荷

マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)150能力(t)10
1台
249,800税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三庄インダストリー卓上型プレス機
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。
ストローク(mm/回)6.9
1個
399,800税込439,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201質量(kg)4.5
1個ほか
269,000税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa)仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980税込107,778
4日以内出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)