プロクソン モーターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
111件の「プロクソン モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター」、「電動ミニルーター」、「リュータースタンド」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フライスモーター
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター 付属品 Φ6mmコレットチャック、専用スパナ 形状 主軸:1/2-20ネジ 内径(Φmm) 主軸:8 消費電力(W) 200 チャック寸法(mm) Φ6 電源(DC-V) 38~40 回転数(min-1[回/分]) 1200~6000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ 寸法(mm) 230(長さ)×Φ35(太さ) 消費電力(W) 35 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W) 15 チャック径(Φmm) 2.35 定格使用時間(分) 15
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ 消費電力(W) 20 寸法(Φmm×Lmm) 33.5×210 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 55 テーブル寸法(mm) クロステーブル:210×70(T溝付) セット内容 フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm) (スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg) 7 高さ(mm) (スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm) 前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分) 15 回転数(min-1[回/分]) 3500~17000(スピードコントロール) アズワン品番 64-8360-71 ハンドル目盛 0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm) 2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 機体:265×275×370
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容 ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質 ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W) 20 取付可能ドリルチャック 径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス (電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm) 33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W) 20 寸法(Φmm×Lmm) 33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm) 2.35/3.0 トランス (電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

フライスモーター専用トランス
電源(V) AC100→AC38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース 消費電力(W) 35 寸法(Φmm×Lmm) 35×230 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ドリルスタンド
フライスマシン用ドリルスタンド
用途フライスマシン用ドリルスタンド 仕様 1メモリ0.1mm/1回転2mm 付属品 L型レンチ 高さ(mm) 500 テーブル寸法(mm) 200×200 スライド寸法(mm) 65 取付径(Φmm) 43(モーター) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W) 15 チャック径(Φmm) 2.35 定格使用時間(分) 15
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

付属品 L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ミニルーターを取付けて、穴あけ作業や切削作業をするためのドリルスタンド。ヘッドが90度可変 傾斜をつけた穴あけ加工が可能です
用途ミニルーターを取り付けてより精度の高い穴あけ作業を行えるアタッチメントです。 適合機種 27570・26400・28400・28472・28473・28511・28525・28515・28512 材質 アルミダイカスト 高さ(mm) 310(有効高さ160) テーブル寸法(mm) 横:120、奥行:225、有効奥行:140 スライド寸法(mm) 45 角度調整範囲 0~90°(切断加工不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。 付属品 マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ 材質 ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製 質量(g) ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250 テーブル寸法(mm) マイクロクロステーブル:210×70 スライド寸法(mm) ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm 口幅(mm) ミニバイス:50(口の広がり33) RoHS指令(10物質対応) 対応 ハンドル目盛 マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転) 寸法(横×奥行×高さ)(mm) ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160) 口金高さ(mm) ミニバイス:12
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷