- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- プログラマブルキーボードのおすすめ人気ランキング
プログラマブルキーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「プログラマブルキーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートカットキー」、「プログラマブル テンキー」、「・キーパッド」などの商品も取り扱っております。
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェース
USB
キー
メカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)
ケーブル長(m)
約1.75
仕様
割当最大文字数:127bytes characters
付属品
キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書
質量(g)
310
対応OS
Windows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×177×40
機能
2レイヤー
キー数
20キー
キーストローク(mm)
4
電源供給
USBポートより供給
キーピッチ(mm)
19.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー
セット内容
StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド
質量(g)
365
高さ(cm)
19.3
横(cm)
13.4
奥行き(cm)
11.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品
保証書
色
ブラック
質量(g)
約95
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
接続方式
USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×18(突起部除く)
対応機種
USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)
インターフェース
USB2.0(Micro-Bコネクタ)
キー数
8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)
保証期間
お買い上げから1年間
キーピッチ(mm)
19
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こだわりのキータッチ。KACHAのキースイッチは押した時にオリジナルのIBM PCに通じる爽快感のあるメカニカルキースイッチ”Cherry MX 青軸”を採用しています。多様なキースイッチでの試行錯誤を繰り返し、やっと出会った最高の感触。キートップを押下げた時の心地よい抵抗感、文字どおり「カチャッ!」とスイッチが入って緩やかに抜ける時の爽快感を、あなたもぜひ体感ください。KACHAの効果。KACHAは何時でも何処でも誰でも出来るシンプルな指先運動で脳内をクリアに保ち、どんな時でもリブート(再起動)を可能とし、アイデア降臨・ストレス解消・発想拡大・暇つぶし・無の境地の創造、以上の五つの効果を引き出すことが出来ます。PCとキーボードのプロが製作。
用途ビジネスシーンの脳内リブートに、学業の一コマに、家事の合間に、手先の動きで刺激を…様々なシーンでお使いください。
適合年齢(歳)
小学生~シニア
材質
本体:シリコンラバー、キートップ:レーザー刻印仕上げ、キースイッチベース:1.5mmステンレス レーザーカット
色
本体:オフホワイト、キートップ:黒
質量(g)
57
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75.0×22.5×37.0
アズワン品番
65-2350-67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー
セット内容
StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル
質量(g)
1210
高さ(cm)
22
横(cm)
10.5
奥行き(cm)
15
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
2ポートUSBハブ付きです。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
キー数
20キー
キーピッチ(mm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.6×126.6×20.6
ケーブル長(m)
0.75
対応機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
対応OS
USB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP
コネクタ
USB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェース
USB
色
ブラック
付属品
ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
0~50
対応OS
Windows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
234×144×45
キー数
44
保存温度範囲(℃)
-40~60
使用環境湿度(%)
20~90
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他
複数キー同時押し:4キー同時押し対応
付属品
USBケーブル
質量(g)
約95(本体のみ、USBケーブル別)
対応OS
Windows 10/11
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×30×26
インターフェース
USB Type-C - USB(A)
キー数
マクロキー×4
キーボード
マクロキーボード
ケーブル長(cm)
約150
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
パソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライト
LED色:RGB
発光パターン
バックライト:15パターン(消灯含む)
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプ
メンブレン
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色
ブラック
質量(g)
キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2
備考
VCCI classB対応
電源
キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3)
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.5mm
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。
競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様
USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力
50±7g
インターフェース
USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数
23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能
なし
キーストローク(mm)
4.0±0.5
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
角度調節
なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番
849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS
Windows10/Native64以降
最大接続台数
20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応