- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- プログラマブルコントローラのおすすめ人気ランキング
プログラマブルコントローラのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,804件の「プログラマブルコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラマブルキーボード」、「カレイナット」、「PLC」などの商品も取り扱っております。
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
命令
約200種類
プログラミング言語
ラダーチャート方式
プログラムメモリ容量
2Kステップ(8バイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
命令実行時間(μs)
(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
入力種類
DC入力
適合規格
EC指令対応、KC、UL、EAC
制御方式
ストアードプログラム方式。サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)
構造
盤内内蔵型
保存温度(℃)
-20~75(バッテリを除く)
使用周囲温度(℃)
-20~60
EMC規格
ゾーンB
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
命令
約220種類
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当
耐衝撃(m/s2)
IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回
雰囲気
腐食性ガスのないこと
耐振動
IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)
プログラミング言語
ラダーチャート方式
使用周囲湿度(%RH)
10~90
端子ねじサイズ
M3
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様
FX3G CPU Base Units
取付方式
DINレール
シリーズ
FX3Gシリーズ
ユニット種別
基本ユニット
保存温度範囲(℃)
-25~75
入力仕様
DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)
0~55
入力形式
DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量
32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプ
ネジ
相対湿度(%RH)
[動作時]5~95(結露しないこと)
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
質量(g)
約15
定格負荷電圧(V)
DC12/24
漏れ電流(mA)
0.1未満
負荷電流(A)
0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)
入力電圧範囲(V)
DC10.2~28.8
出力遅延時間
450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)
電圧降下(V)
1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
種類
コントロールユニット
電圧(V)
19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)
定格電圧(V)
DC24
耐電圧
入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)
入力インピーダンス(Ω)
約9.1k
絶縁方式
フォトカプラ
電流(mA)
2(最小ON)、1.2(最大OFF)
周囲湿度(%RH)
保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)
使用周囲湿度
10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)
耐ノイズ
1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)
使用電圧範囲(V)
DC21.6~26.4
演算処理速度(μs/命令)
3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~
命令
基本命令:約110種類、応用命令:約210種類
プログラムメモリ
フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
雰囲気
使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
電圧許容範囲(V)
20.4~28.8 DC
耐振動
5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間
定格制御容量
2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)
機械的寿命
2000万回以上
ラベル数
(JMP+LOOP)256点
絶縁抵抗
入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上
定格入力電流(mA)
約2.6(24V DC時)
耐衝撃
147m/s2以上 XYZ各方向 4回
プログラム仕様
リレーシンボル方式/サイクリック演算方式
電気的寿命
10万回以上
マスタコントロールリレー(MCR)
256点
微分点数
プログラム容量分
ステップラダー数
1000工程
サブルーチン数
500サブルーチン
使用周囲湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)
入力インピーダンス(kΩ)
約9.1
仕様
電源電圧 = 110 → 240 V ac。出力タイプ = デジタル、リレー。出力数 = 4。入力タイプ = デジタル。入力の数 = 8。取り付けタイプ = DINレール。ディスプレイ込み = あり。長さ = 90mm。ターミナルタイプ = ネジ。プログラミングインターフェイス = Computer。ネットワークタイプ = ModBus。動作温度 Min = -10℃。応用例 = 商用、産業用。。RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)
入力仕様
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
定格電圧変動範囲
DC20.4~28.8V(リプルを含む)
接地
D種接地(第3種接地)
耐電圧(V/min)
電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
種類
その他アクセサリ
保護構造
IP20
ケーブル長(m)
100未満
出力点数
4点
適合電線(mm2)
2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)
795~1080
相対湿度
10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング
間隔:300ms
使用環境
腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)
[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子
ヨーロッパ形端子台
時計機能
付
耐衝撃(m/s2)
各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動
5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間
20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.5~0.6
入出力数
12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
仕様
FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズ
FX3S
制御方式
[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)
【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令
シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ
[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能
内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)
0~55
入出力制御方式
一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量
4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート
(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様
(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式
ストアードプログラム方式
データメモリ容量
8Kワード
命令
約200種類
プログラミング言語
ラダーチャート方式
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
プログラムメモリ容量
8Kステップ(32Kバイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
命令実行時間(μs)
(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
対応OS
Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
ディスク
DVD-ROMドライブ
ディスプレイ
XGA(1024×768)、High Color16ビット以上
ハードディスク
CX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
保護構造
IP20
仕様
電源電圧 = 110 → 240 V ac。出力タイプ = RS485プロトコル(D-)、RS485プロトコル(D+)、RS485プロトコル(2線)。出力数 = 1。入力タイプ = TTLレベル。入力の数 = 1。取り付けタイプ = DINレール。幅 = 36mm。長さ = 90mm。ターミナルタイプ = ネジ。通信ポート番号 = 1。ネットワークタイプ = ModBus。最大使用温度 = +55℃。基準合致 = CE、cULus認定。。通信モジュール. RSロジックコントローラは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 これらのコントローラは、NX-Comm RS485モジュールで拡張できます。. 通信モジュール 入力TTLレベル 出力RS485プロトコル(2ワイヤ) ボーレート: 最大9600ボー Modbus通信RTUスレーブ TX、RX、及び電源用LEDインジケータ 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 - 車両制御監視 - 旅客手荷物搬送 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気及びフィルタリングシステム - 水処理プラント - 印刷及び包装機械 - 屋内及び屋外照明制御 - ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 - 潅漑制御システム - エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌々日出荷
仕様
Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(品番;668-5477668-5477)
ライセンス数
1、CX-One4.0は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。
ソフトウェアバージョン
4、メディアを含むDVD
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
仕様
CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
ソフトウェアバージョン
4
仕様
電源電圧 = 12 → 24 V dc。出力タイプ = デジタル、リレー。出力数 = 4。入力タイプ = デジタル。入力の数 = 8。取り付けタイプ = DINレール。ディスプレイ込み = N。長さ = 90mm。ターミナルタイプ = ネジ。通信ポート番号 = 1。ネットワークタイプ = ModBus。動作温度 Min = -10℃。基準合致 = CE、cULus。。拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,540
税込¥12,694
当日出荷
仕様
電源電圧 = 110 → 240 V ac。出力タイプ = デジタル、リレー。出力数 = 4。入力タイプ = デジタル。入力の数 = 8。取り付けタイプ = DINレール。ディスプレイ込み = N。長さ = 90mm。ターミナルタイプ = ネジ。使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミング。モジュールタイプ = I/O拡張。出力電流 = 8 A。基準合致 = CE認定、cULus。。拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,310
税込¥12,441
当日出荷
仕様
電源電圧 = 12 → 24 V dc。出力タイプ = デジタル、リレー。出力数 = 4。入力タイプ = アナログ、デジタル。入力の数 = 8。取り付けタイプ = DINレール。幅 = 72mm。長さ = 90mm。ターミナルタイプ = ネジ。通信ポート番号 = 1。ネットワークタイプ = ModBus。出力電流 = 8 A。応用例 = 商用、産業用。。RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,340
税込¥27,874
当日出荷
電源(V)
AC100-240