プログラムリレー ZEN-10C3DR-D-V2のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「プログラムリレー ZEN-10C3DR-D-V2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 6極」、「リレー 2回路」、「オムロン ウィークリータイマー」などの商品も取り扱っております。
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

入力種類 DC入力 適合規格 EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式 ストアードプログラム方式。サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造 盤内内蔵型 保存温度(℃) -20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃) -20~60 EMC規格 ゾーンB 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令 約220種類 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2) IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語 ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH) 10~90 端子ねじサイズ M3
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令 約200種類 プログラミング言語 ラダーチャート方式 プログラムメモリ容量 2Kステップ(8バイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs) (処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
仕様 Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版) 備考 ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
8,598 税込9,458
当日出荷

付属品 FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズ FX3U ユニット種別 基本ユニット 入力方式 無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令) 基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100 命令 基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理 入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ 7680点/512点 カウンタ 一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ 一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ 64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能 リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設 FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数 384点 色(マンセル値) 0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 5 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A) 5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 4c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 14 極数 4 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 3 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A) 3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 パワーリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+60 質量(g) 約40 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 10 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A) 10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
359 税込395
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA) 24V約150 定格電圧(V) 24 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途 端子構造 プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 接点定格負荷電圧(V) AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構 シングル
1個
619 税込681
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)