- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- プロックスのおすすめ人気ランキング
プロックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新515件の「プロックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベランダ 洗剤」、「コケ取りスプレー」、「苔落とし」などの商品も取り扱っております。
プロが使用する洗剤を家庭でも使えるよう改良しました。外壁・ブロック塀・ベランダ・エクステリアなどのコケが取れます。
成分
塩化ベンザルコニウム・両性界面活性剤・酵素・エタノール
液性
中性
適合作物
なし
散布量
50~100ml/m2
農耕地/非農耕地
対象外
1本(400mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャックです。
用途STG-1006、1012シリーズ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最上質カルナバとMPSポリマー配合で、極上の艶を演出します!! 塗装にやさしいソフトスポンジと拭きムラを解消する仕上げ用クロスを採用。新車時から使えるノーコンパウンドタイプです。
対応ボディー色
全色
形状
固形
危険物の類別
非危険物
1個(150g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最上質のプライムイエローカルナバと、フッ素ポリマーの力で、素晴らしい艶とタフな水ハジキを実現します。
対応ボディー色
全色
形状
固形
危険物の類別
非危険物
1個(160g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャックです。
用途STG-1006、1012シリーズ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットになったテンカラセット。ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットが専用バッグに入ったテンカラセット。ロッドは240と300の2レングスに加え、330、360と4ラインナップ。握りやすく操作性に優れたオリジナルシェイプのコルクグリップ。240は、川幅の狭い原流域だけでなく、小さなお子様でも扱いやすいショートレングス。300は、取り回しがよく、初心者でも扱いやすいレングス。330は、渓流域のスタンダードレングス。十分にキャストでき、魚のいる場所をしっかり狙えます。360は、渓流域を中心に川幅の広い本流域でも扱えます。毛鉤はフックサイズ#14。黒2個、赤2個の合計4個を毛鉤ケースに収納。毛鉤ケースは、両面収納できる大容量ハードタイプ。自由度の高いウレタン配置。中が確認できるクリアカバー。レベルラインは、3.5号のフロロカーボンライン。ハリスは、0.8号約1mのフロロカーボンライン。スプールには小物の収納も可能。タックル一式を専用バッグに収納。これからテンカラ釣りをはじめたい方にも安心な釣り場直行セット。持ち運びに便利なので出張や旅行のお供にも最適。
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
95
適合ハリス(号)
0.8/1
アジを中心に小型の魚に最適なコンパクト手だも。小型の魚に最適なW25×H28cmのコンパクトな手だも。特に口切れしやすいアジのとりこぼしを防ぎます。アルミフレーム+EVAグリップと軽量設計。RBモデルは、クリアラバーネットを採用。魚体に優しくフック絡みも防止。ネットの深さを約19cmに設定しダボつかずスムーズにランディング。小型のアルミホルダーがセットされ、ベルトなどに装着可能。
形状
枠:オーバル
規格
ネット:ラバー
寸法(cm)
(枠)約W25×H28
全長(cm)
約49
自重(g)
290
深さ(cm)
ネット:約19
丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色
カーキ
足幅
2E
標準質量(g)
約735
股上(cm)
54
材質
ナイロン(PVCラミネート)
材質(ソール)
フエルト
ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1。ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm
材質
EVA/PP(本体/蓋)
直径(Φcm)
ロッドホルダー収納可能:4
何台も連結できる小型テント!!。ワカサギ釣りやへら釣りに最適な小型テント。ジョインターを使用すると何台でも連結できます。ジョインターはファスナー式で簡単に取付け可能。4面のどちらでも連結可能なので十字やL字など自由にレイアウトが組めます。小型なので桟橋にはもちろん、連結させて氷上などでも仲間と楽しめます。3kgと軽量なので収納バッグに入れてラクラク持ち運び可能。収納バッグから取り出すだけで広がるので設置も素早く簡単。脱着式のフロアシートやベンチレーション・フライシート・4面どちらでも開閉可能な大型の出入口・仕掛など入れられる内部ポケットなど機能も充実。1台はあれば何台でも欲しくなる連結テントです。
材質
(生地)190ポリエステル
質量(kg)
約3
材質(フレーム)
スチール6.9mmグラスファイバー
収納時寸法(cm)
W50×D9×H50
使用時寸法(cm)
W120×D120×H127
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
最上質のプライムイエローカルナバを贅沢に使用し、素晴らしい艶を実現します。特に濃色車にオススメのカルナバワックスです。ともに伸びよくうすく塗り込め、なでるように軽々と拭き取れます。
対応ボディー色
全色
形状
固形
危険物の類別
非危険物
1個(140g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
玉ノ柄、枠、網がセットになった筏スターターモデル。玉ノ柄と軽量四つ折枠にマイクロメッシュがセットになったイカダ玉ノ柄セット。玉ノ柄は85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能。40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。1式揃うスターターセット。・フリーレングスシステム。・40cmの四つ折アルミ枠。・マイクロメッシュ網
規格
85-130
寸法(cm)
(枠)40
全長(cm)
130
元径(mm)
15.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
85
先径(mm)
13
カーボン(%)
75
標準自重(g)
137
1本
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
マグネットでピタッと!取り付けできるコンパクトな竿受。強力なマグネットで取り付けできるコンパクトな竿受。釣り公園の柵や船べりなどに付けるだけで竿が掛けられます。面ファスナーベルトを巻きつけて、マグネットが付かない柵でも取り付け可能。面ファスナーベルトは2本付属で柵の太さによって長さ調節が可能。付属のプレート(両面テープ付)を使ってクーラーなど平たいところにも取り付け可能。コンパクトなので持ち運びにも便利。夜釣りに嬉しい夜光カラーと忘れ物防止の視認性が良いピンクカラーの2カラーラインナップ。・付属品。面ファスナーベルト2本。プレート(両面テープ)1枚
直径(mm)
対応竿:30以下
先丸・フェルト底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。ウェストベルト付き。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
色
カーキ
材質
CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ
標準質量(g)
2220(26cm)
足幅
2E
カワハギ専用設計のスタンダードロッド。カワハギ独特のアタリをキャッチする船カワハギ専用ロッド。 鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。 穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ。24tカーボン採用の高感度シャーボンシャフト。 オールFujiガイドを多点バランス配置。タルマセ(はわせ)釣り、聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。 基本性能に優れたカワハギロッド。
全長(cm)
180
継数(本)
2
仕舞(cm)
94
カーボン(%)
82
エアーポンプが2個取付け可能な大容量16Lの活きエサクーラー。エビや生きエサが活き活き、持ち運びに便利な16Lクーラーに、エビが弱らないように休息ネットをつけ、新鮮な空気を送り込むポンプホース穴をダブルで配置。投入口のついた上蓋はエビだけでなくアジなどの生きエサにも便利です。持ち運びに便利な成型キャリーハンドル、エビすくいネット付。・水抜き有。・自重約3.3kg
容量
ポリプロピレン
サイズ(cm)
45×26×32.5
断熱材
発泡スチロール
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
PEラインカッター付のミニプライヤー。携帯性に優れた小型サイズのミニプライヤー。細かい作業ができるミニプライヤーに、PEラインが滑らないギザ刃仕様のラインカッター。金属部分は錆びにくいステンレス製、持ち手の部分は樹脂仕様。ストレートとベントの2ラインナップ。
材質
ステンレス・ABS
全長(cm)
11
カーブフレームのコンパクトネット。片手で操作がスムーズにできるランディングネット。クロスフォールディング構造でコンパクトに収納された状態から振り上げるだけで素早くランディングポジションへ。収納時は、ロックレバーを引くと、ネットの自重でフレームが回転して閉じます。ハンディショートは、全長54cmの手だもタイプ。アルミフックハンガーでベルトなどへ装着でき、取り回しよく素早いランディングが可能。アジングなどに。アジャスターロングは、ランディングの状況に応じてアルミシャフトの長さを調節できるアジャスター機構。75~103cmの間で調整でき、ブラックバス・トラウトなどにも対応。アジャスターロングセミラージは、アジャスターロングより1回りおおきいセミラージサイズ。105~150cmの間で調整可能なアジャスター機構。真鯛や根魚など小型~中型魚に最適。3サイズすべてネットはラバーとラバーコードから選択可能。カーブフレームでネットインを広く確保。ハンディショートとアジャスターロングは、携帯に便利なアルミフックハンガー付き。材質。(枠/フックハンガー)アルミ。(グリップ)EVA。(ラバーネット)ラバー。(ラバーコートネット)ポリエステル・PVC
サイズ(cm)
枠:30×28
ランディングネットに簡単に取付け可能な超軽量ジョイントシステム。お手持ちのランディングネットに簡単に取り付けられる超軽量(約75g)ジョイントシステム。コンパクトな収納から素早くランディングモードに切換が可能。収納時、ランディング時ロック機能付。樹脂製なので錆びることなくメンテナンスも容易です。タモホルダーとの併用でさらにスピーディーなランディングが可能になります。
材質
ガラス繊維強化プラスチック
自重(g)
75