- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 草焼きバーナー
- プロパンボンベ 充填のおすすめ人気ランキング
プロパンボンベ 充填のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「プロパンボンベ 充填」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草 バーナー」、「大型ガスバーナー」、「バーナー用火口」などの商品も取り扱っております。
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)
500
連続使用時間
2kgボンベ:約60分
寸法(mm)
バーナー部:840
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
2
火口径(mm)
50
発熱量(kcal/h)
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
凝固点(℃)
-136
関連資料
容器回収シート(0.6MB)
地球温暖化係数(GWP)
675
1本(9kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料
プロパンガス
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1500
使用燃料
プロパンガス
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
600~800
火炎温度(℃)
1390
燃焼時間(分)
(連続)約40~50
仕様
タンク分離型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)
(バーナー・接手部)1305×85×167。(タンク部)Φ177×476
質量(kg)
5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
1.6
火口径(mm)
Φ81
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
86.1(74000)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類
R-32
成分
HFC-32
使用方法
サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
臨界圧力
5.78Mpa
臨界温度
78.1℃
沸点(℃)
-51.7
密度
液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比
100
凝固点(℃)
-136
地球温暖化係数(GWP)
675
平均分子量
52.0
1本(3.7kg)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。
NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
地球温暖化係数(GWP)
675
タイプ
サイフォン管付
ねじ径
5/16フレアオス
沸点(℃)
-51.7
1本(10kg)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
自動点火方式を採用。
強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)
1800
火口径(mm)
60
仕様
一体型、電子着火
トラスコ品番
123-5621
種別
プロパン
質量(g)
1800(ホース含む)
ホース長さ(m)
3
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
5.5
導管長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)
1800
トラスコ品番
769-5438
全長(mm)
780
質量(kg)
1.8
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
3
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
火口径(Φmm)
60
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1200
ホース長さ(m)
2
TKG品番
9-0776-1601
TKG品番(2017)
6-0688-1101
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分
HFC-32/125
タイプ
サイフォン管付
規格
DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径
5/16フレアー
概略質量(kg)
10
容器
NRC容器
冷媒の種類
R410A
沸点(℃)
-52.8
混合比
50/50
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(10kg)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)
600
火炎温度(℃)
1300
使用時間(分)
約25~40
付属品
注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番
854-9831
本体質量(g)
3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)
4.0
満杯容量(L)
3.2
火口径(mm)
80
予熱時間
約3分
バーナー寸法(mm)
1170
ホース長さ(mm)
1300
発熱量(kW[kcal/h])
70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)
約300
火炎温度(℃)
約1300
付属品
ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番
854-9827
本体寸法(mm)
145×75×680
本体質量(g)
800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])
25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。
火炎温度(℃)
1200
仕様
プロパンガス用
トラスコ品番
486-7629
質量(kg)
4.4
ホース長さ(m)
5
火口径(mm)
60
発熱量(kcal/h)
36000
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(台車)563×425×881
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間
約3分
RoHS指令(10物質対応)
対応
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
450~500
火炎温度(℃)
1370
燃焼時間(分)
(連続)約30~40
仕様
タンク一体型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)
3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1233×116×231
火口径(mm)
Φ65
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
51.6(44400)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格
FC3
付属品
銘板シール
仕様
フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)
5
あらゆる加熱作業に応える本格派!
ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)
1400
仕様
高温・強力
ホース長さ(m)
3
火炎形状
棒状炎
RoHS指令(10物質対応)
対応