- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ホース
- プロフレックスのおすすめ人気ランキング
プロフレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新70件の「プロフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日光物産」、「パイプサイレンサー」、「球形 フレキ」などの商品も取り扱っております。
耐熱性のある安心の素材、プラチナシリコーン
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×100×330
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般油圧配管用
ねじT
G1/2
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
22.2
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
70
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
160
寸法C(mm)
6.0
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
12
金具
両端金具04
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
103
補強層
2W
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/760
寸法HEX(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
10.0
材質
真鍮
形状
ニップル
種類
ホース継手
使用圧力
1MPa
使用流体
空気・水
流体温度(℃)
0~70
用途一般油圧配管用
ねじT
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
19.1
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
65
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
130
寸法C(mm)
6.5
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
9
金具
両端金具04
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
103
補強層
2W
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/615
寸法HEX(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
7.0
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。
適合流体
水、油など
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-50~200(本体のみ)
形状記憶プレートなので自由自在に形を変えられます。
狭い隙間や天井、壁面を清掃。
カバーはマイクロファイバー製で、使い捨てのカバーが3枚付属しています。
長さ(cm)
75
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
耐熱性のある安心の素材、プラチナシリコーン
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×16×295
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
9.5
最小曲げ半径(mm)
90
補強層
2W
質量(g/m)
ホース/470
耐熱性のある安心の素材、プラチナシリコーン
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×80×310
1個
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。
取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手
材質(インサート)
ステンレス
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番
237-5953
材質
プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状
直刃
全長(mm)
137
刃長(mm)
35
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
0.4
刃元(mm)
厚さ0.4
刃先厚(mm)
0.35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番
237-5957
材質
プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状
直刃
全長(mm)
137
刃長(mm)
35
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
0.4
刃元(mm)
厚さ0.4
刃先厚(mm)
0.35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。
仕様
組立式、スプリンクラー2本セット。曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)
トラスコ品番
457-4150
セット内容
プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット
接続口径
20A
質量(kg)
12
電源
9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)
適合面積(m2)
(最大)100
使用圧力範囲(kPa)
300~400
1セット
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。