- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- プロ用ジャッキのおすすめ人気ランキング
プロ用ジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「プロ用ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージジャッキ プロ用」、「ナガサキ ジャッキ」、「トラック ガレージジャッキ」などの商品も取り扱っております。
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)
3
質量(kg)
44
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
760×345×170
最高位(mm)
535
最低位(mm)
98
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)
3
トラスコ品番
465-4684
ストローク(mm)
515
全長(mm)
1367
質量(kg)
80
タイプ
低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)
-20~70
全幅(mm)
361
最高位(mm)
613
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1070
フレーム高さ(mm)
135
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ダブルピストン搭載
能力(t)
(最大)3.25 ※車両重量ではありません
質量(kg)
44
最大使用荷重
31.85kN
最高位(mm)
535
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1230
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
345×780×170
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)
3
寸法(mm)
(サドル)98
質量(kg)
43
ハンドル径(Φmm)
32
最高位(mm)
508
最低位(mm)
103
ハンドル長さ(mm)
1250
使用作動油
ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)
-20℃~+45℃
揚幅(mm)
405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
703×342×162
取扱説明書
(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
超低床タイプ。
ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。
ラバー付きで車体を保護。
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)
2
付属品
ハンドル/ラバー
ストローク(mm)
約540
色
ブラック
質量(g)
46500
使用温度範囲(℃)
‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約915×160×327
地上高さ(mm)
最低/最高:約75/615
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)
-20~70
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)
3
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)
240
全長(mm)
580
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
145
使用温度範囲(℃)
-20~45
最高位(mm)
380
最低位(mm)
142
ハンドル長さ(mm)
525
使用作動油
ISO VG15
サイズ(Φmm)
50
オイル量(mL)
約130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書
(2.6MB)
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様
ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
全長(mm)
1300
使用温度範囲(℃)
-5~40
全幅(mm)
361
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
1070
仕様
手動/エアー兼用・ペダル付き
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)
3
寸法(mm)
Φ118(サドル)
質量(kg)
45
ハンドル径(Φmm)
34
最高位(mm)
547
最低位(mm)
102
ハンドル長さ(mm)
990
使用作動油
ISO VG10 220mL
揚幅(mm)
445
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
747×364×175
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)
520
全長(mm)
フレーム:1114
全幅(mm)
前輪:282、後輪:380
最高高さ(mm)
受皿:590
空気圧力(MPa)
作動:0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
840
最低高さ(mm)
受皿:70
最大使用荷重(t)
1.5
フレーム高さ(mm)
130
総質量(kg)
68.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)
3
付属品
ハンドル
種別
ガレージローダウン
ストローク(mm)
約375
色
ブルー
質量(g)
33600
使用温度範囲(℃)
‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約645×160×345
地上高さ(mm)
最低/最高:約90/465
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ダブルピストンで上昇時間短縮
スチールキャスターベアリング入り
能力(t)
2.5
最低位(mm)
100
幅(mm)
289
全長(mm)
595
本体質量(kg)
26.3
最高位(mm)
460
外径(mm)
受皿:59
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)
2
タイプ
ダブルピストン
トラスコ品番
396-4957
ストローク(mm)
383
全長(mm)
697
質量(kg)
20.4
高さ(mm)
86~469
揚程(mm)
383
揚力(kN)
20
最高位(mm)
469
最低位(mm)
86
フレーム高さ(mm)
155
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)
11.8
最高位(mm)
370
最低位(mm)
85
ハンドル長さ(mm)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
217×565×150
使用環境温度(℃)
-10~60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
105
最大荷重(t)
2
揚幅(mm)
285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷