プーラー 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,329件の「プーラー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー 外し 工具」、「ギアプーラー 薄爪」、「プーラー タイロッド」などの商品も取り扱っております。
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状 2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質 クロームバナジウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容 インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状 長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm) 90 トラスコ品番 368-3508 質量(g) 700 爪の届く長さ(mm) 100 被引き抜き物の直径最小(mm) 40 破断荷重(kN) 25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg) (75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17 セット内容 75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm) (75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145 材質 炭素鋼 寸法H(mm) (75mm)40。(100mm)90。(150mm)140 寸法A(mm) (75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14 寸法t(mm) Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70 寸法S(mm) (75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4 寸法B(mm) 六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17 耐荷重(kN) (75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容 プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー 質量(kg) 3.2 適合ベアリング内径(Φmm) (ボール)10~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB) 適合ベアリング 6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様 早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷