ヘキサプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
339件の「ヘキサプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築 金物筋交い」、「柱 梁 接合金物」、「v 金具」などの商品も取り扱っております。
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質 NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 170×170 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制 告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐力試験 45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN。90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質 JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品 専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本 使用方法 (1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 173×173 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定 法規制 告示1460号第一号(ニ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
1セットほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSDC570/ZYXK18 付属品 専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm) 0.6 表面処理 合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 5.9 N値 1.1以下 告示1460号第2号 性能認定 S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。 材質 表面処理 スーパーダイマ
1セット(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 30×95×120 規格 財・建材試験センター性能試験第06A0230号 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2) 法規制 告示1460号第一号(ニ) 耐力試験 筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
319 税込351
当日出荷

板厚が0.6mmと薄い為、耐力面材等を金物の上から直貼りができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理 スーパーダイマ
1セット(5枚)
699 税込769
3日以内出荷

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×6本 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 N値 1.1 告示1460号第2号 建材試験センター 第06A2654号 短期基準接合耐力(kN) 5.9
1個
129 税込142
当日出荷

土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
489 税込538
当日出荷


金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号 告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質 JIS G 3302 SGH340 付属品 柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本 規格 (財)建材試験センター品質性能試験報告書。受付第06A2333号/第06A2332号
1セット
229 税込252
当日出荷

1セット
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質 SUS430(JIS・G4305) 付属品 YA-S45×15本 規格 (財)建材試験センター受付第03A1360号 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.7 法規制 国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
319 税込351
4日以内出荷

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品 専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質 降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm) 155.5×150×0.6(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
239 税込263
当日出荷

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質 NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格 (財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm) 0.6 法規制 告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
369 税込406
当日出荷

仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質 スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格 ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理 Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×10本 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 N値 1.9 告示1460号第2号 建材試験センター 第06C0625号 短期基準接合耐力(kN) 10.3
1個
259 税込285
当日出荷

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質 NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品 柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009 板厚(mm) 0.6 告示1460号第1号 ハ、ニ
1個
349 税込384
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm) 1205 適合パイプ径(Φmm) 25 棚受け金具 棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷