- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- ヘッドライト クリアー 塗装のおすすめ人気ランキング
ヘッドライト クリアー 塗装のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ヘッドライト クリアー 塗装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタンクリア ヘッドライト」、「ウレタン クリアー 2液」、「クリアー」などの商品も取り扱っております。
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
色
ウレタンクリアー
トラスコ品番
475-6975
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
138mL
危険物の性状
非水溶性
1本(320mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。
高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護!
従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。
常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装
セット内容
レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤
可使時間(分)
40(23℃・60%RH)
塗布方法
エアスプレー
危険等級
Ⅱ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第一石油類/第二石油類
危険物の数量
3kg/3kg
色相
クリヤー
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
調合比
主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。
下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。
必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。
ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性
耐紫外線
付属品
クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書
質量(g)
171
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×120×46
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5mL
危険物の性状
水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材
金属、木材、プラスチック、陶器
形状
シートタイプ
色
(基材)茶色、(砥材)黒
砥材
シリコンカーバイト
基材
クラフト紙CW
シートサイズ(mm)
230×280
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
透明樹脂に使えばトップコート、白化した未塗装樹脂に使えば黒味を復元!。たっぷり使える50mlの大容量。
用途自動車外装の未塗装樹脂硬質面、透明プラスチックパーツの保護艶出し
付属品
クロス
成分
イソプロピルアルコール(80%)、シリコーン
形式
液体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×185×37
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1個(50mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性
耐紫外線
付属品
不織布
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。
反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。
光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)
主な用途
鉄部、プラスチック
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.6~1.0
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状
非水溶性
色
クリアー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
1本(100cc)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。
用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
1本(200mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。
手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品
特性
速乾
主成分
2液型アクリルウレタン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。
「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。
シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。
同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用
付属品
専用スポンジ2個、保護手袋1枚
トラスコ品番
799-7515
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
8mL
危険物の性状
非水溶性
1個(8mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品
専用スポンジ×30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.05L
使用可能目安
約20台分
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
成分
合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)
タイプ
スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.9~1.4
指触乾燥時間(時間)
約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約72時間以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
ウレタン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
色
クリアー
トラスコ品番
475-6932
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護
特性
傷消し、耐紫外線
付属品
マイクロファイバークロス
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1本(70mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。
黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。
磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用
セット内容
ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚
付属品
専用スポンジ・クロス
トラスコ品番
799-7493
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
8mL
特性
耐紫外線
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘッドライト用下地処理&コート剤
ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。
ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性
耐紫外線
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15mL
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷