ヘルメット ボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
298件の「ヘルメット ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメットホック」、「金属ボタン」、「ヘルメット スナップ」などの商品も取り扱っております。
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質 ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm) 【全体】115×80×15 シルバー 質量(g) 【全体】57 タイプ 15mm用 入数 10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm) 約6 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など 寸法(mm) Φ15×4 質量(g) 約36 スナップ径(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷


簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質 スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) 足:6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種 SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm) 約12 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質 スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm) 足:約6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 最大取付物厚さ(mm) 約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷


手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様 (取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質 ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm) 15
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質 真鍮、各カラーメッキ 寸法(Φmm) 15 質量(g) 43 下穴径(Φmm) 4 適合厚さ(mm) 1
1セット(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に 使用厚さ(mm) 約1まで
1セット(10個)
759 税込835
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm) 9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パジャマ・シャツなどの服飾関係に! 材質 真鍮製+ニッケルメッキ 厚さ(mm) 約1.0迄 サイズ(mm) Φ12
1セット(10組)
569 税込626
当日出荷

1セット
699 税込769
当日出荷

1セット(12組)
399 税込439
当日出荷

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)