- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- ヘルメット掛けのおすすめ人気ランキング
ヘルメット掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新169件の「ヘルメット掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメットホルダー」、「トラック ハンガー」、「ヘルメット掛け フック」などの商品も取り扱っております。
ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色
青
寸法(高さH×幅W)(mm)
230×280
付属品
取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様
1個掛け用
適合
ヘルメット横幅/約9cm~約23cm。収納部内径/約15cm
材質
ABS
取付ピッチ
255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
エスコ品番
EA661CE-75
材質
フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)
75
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。
取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に
付属品
ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質
再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 118 060
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。
材質
ポリアセタール樹脂
分割して1個掛けから使用できます。
スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
材質
プラスチック
付属品
ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚
幅(mm)
1893(236×8+連結部5)
質量(g)
約1656
タイプ
8個掛け用(1個掛け×8台)
掛数(個)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に
タイプ
1個掛け用
寸法(高さH×幅W)(mm)
240×275
付属品
ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(g)
325
エコマーク認定
認定
掛数(個)
1
エコマーク認定番号
06 118 060
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番
817-9639
適合機種
ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)
10
適合サイズ
ヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥689
税込¥758
当日出荷
壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。
また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。
使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質
鉄+PVC
取付ビス数
M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
43.8×55
材質
スチール+ポリプロピレン
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1700×460×1465
掛数(個)
12
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。
1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。
磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。
フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。
用途ヘルメットの収納に
材質
ABS樹脂
仕様
1個掛け用(連結可能)
セット内容
ネジ:3本、ワッシャー:3個
質量(g)
340
掛数(個)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
275×323
マグネット
付
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品
自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本)
材質
上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。
色
上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色
質量(g)
5840
耐荷重(kg)
自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません)
収納数
縦に2台の自転車を設置可能。
設置寸法(mm)
W400×D600×H1200~2000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
床置き式のヘルメット収納具です。ヘルメットを重ねて5~6個収納可能です。保護帽の汚れ防止のための透明カバー付きです。
トラスコ品番
158-7720
材質
ガード:軟鋼線、ヘルメット受け:軟鋼線ヒンジ、ストッパー:鋼板
質量(kg)
1.7
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
組立式、片面式
材質
(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター
50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理
(アルミフレーム):アルマイト
組立時間
1人30分
事務所や工場現場での設置に適しています。名刺差用紙が付いているため、ヘルメットの棚ごとの管理が可能です。小物も収納できるので便利
組み立て式のヘルメット保管箱です。ヘルメットを5~6個収納できます。
用途ヘルメットの収納、保管
色
ホワイト
仕様
組み立て式
トラスコ品番
825-8854
長さ(mm)
270
幅(mm)
320
質量(kg)
1
掛数(個)
5~6
縦(mm)
500
収納数
5~6個
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
ABS樹脂
適合頭囲(cm)
54~61
質量(g)
350
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272.5×220×161
ひさし長さ(mm)
約40
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)