- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ベアリング AN10のおすすめ人気ランキング
ベアリング AN10のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「ベアリング AN10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊ナット」、「ベアリング菊座金」、「ナット M65」などの商品も取り扱っております。
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質
SS400
用途アダプタおよび軸に使用します。
形状
丸形
種類
ロックナット
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質
SPCC
形状
丸形
種類
座金
用途ナットの回り止めに使用します。
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。
ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する
種別
アダプタ
タイプ
H
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
座金
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質
SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
リン酸マンガン処理
強度区分
Class4
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。