ベアリング付きキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
205件の「ベアリング付きキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 コマ」、「台車用車」、「ベアリング」などの商品も取り扱っております。
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番 359-9582 形状 固定 車輪径(Φmm) 75 質量(g) 155 材質(車輪) エラストマー樹脂 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 20 取付高(mm) 93 取付穴径(Φmm) 6.5 取付座(mm) 70×42 取付ピッチ(mm) 56×28 許容荷重(N) 343 材質(金具) スチール 許容荷重(daN) 35 騒音対策 あり
1個
399 税込439
当日出荷

軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状 固定車 ストッパー なし 偏芯E(mm) - 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 固定車 型式 420SR固定車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 偏芯E(mm) - 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番 359-9574 形状 自在 車輪径(Φmm) 75 質量(g) 220 材質(車輪) エラストマー樹脂 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 20 取付高(mm) 93 取付穴径(Φmm) 6.5 取付座(mm) 70×42 取付ピッチ(mm) 56×28 材質(金具) スチール 騒音対策 あり
1個
599 税込659
当日出荷

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) エラストマー樹脂 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 28 取付高(mm) 122 取付穴径(Φmm) 8.8 取付座(mm) 100×58 取付ピッチ(mm) 82×40 材質(金具) スチール 騒音対策 あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 固定車 ストッパー 無し 偏芯E(mm) -
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。 車輪幅(mm) 25 材質(キャスター) ハードゴム 許容荷重(N) 597.8 許容荷重(daN) 60 車輪径D(Φmm) 75
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪) エラストマー トラスコ品番 389-9501 形状 自在車 質量(kg) 0.2 車輪幅(mm) 21 取付座A×B(mm) 70×42 ストッパー なし 取付高H(mm) 92 偏芯E(mm) 27±1.5 取付ピッチX×Y(mm) 56×28 車輪径D(Φmm) 75 取付穴径P(Φmm) 6.5 車輪タイプ 単輪
1個
449 税込494
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) スチールホイール、ゴム タイプ プレート式 車輪幅(mm) 27 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm) 8.8 材質(金具) スチール
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式 荷重種別 中荷重 タイプ 固定車 金具仕上 三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm) - 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)