- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ベアリング用ナットのおすすめ人気ランキング
ベアリング用ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新676件の「ベアリング用ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊ナット」、「ボールねじ ロックナット」、「M35 ナット」などの商品も取り扱っております。
用途アダプタおよび軸に使用します。
用途ナットの回り止めに使用します。
形状
丸形
種類
ロックナット
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質
SS400
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質
SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
リン酸マンガン処理
強度区分
Class4
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質
一般機械構造用圧延鋼材
形状
丸形
種類
ロックナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
種類
ロックナット
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質
SPCC
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状
丸形
種類
ロックナット
硬度
HRC28-32
精度
ISO 4H
表面処理
なし
材質(ナット)
SCM440
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
材質
S45C
ねじ
ISO4H等級
硬度
HRC22-28
直角度(mm)
0.002~0.007
表面処理
黒色酸化皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸形
種類
座金
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
なし
材質(ナット)
S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301