ベビーカー フックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
111件の「ベビーカー フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストッパー付き S字フック」、「手すり用 フック」、「マジックテープ フック」などの商品も取り扱っております。
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf 参考使用荷重(kg) 約3 材質(テープ) ナイロン 材質(フック) ポリカーボネート
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。 長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内 材質 フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン 仕様 固定タイプ 幅(mm) 約48 全長(mm) 約60 質量(g) 14 参考使用荷重(kg) 3 適合パイプ径(Φmm) 直径15~40 フック内径(Φmm) 約32
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質 フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン 仕様 回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き 幅(mm) 約48 全長(mm) 約80 質量(g) 24 参考使用荷重(kg) 3 適合パイプ径(Φmm) 直径20~40 フック内径(Φmm) 約32
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単ベルト式のバンドフックです。ミリ単位のギザギザバンドでしっかりフィット。取り外しはレバーを押すだけ。左右に360度回転するフック。
用途ベビーカー、園芸などにお使いください。 耐荷重(kg) 1.5 材質 ナイロン樹脂
1セット(2個)
289 税込318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質 フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン 仕様 カラビナタイプ、滑り止め付き 幅(mm) 約50 全長(mm) 約100 質量(g) 28 参考使用荷重(kg) 3 適合パイプ径(Φmm) 直径20~40 フック内径(Φmm) 約30
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ベルト適用径:15~40mm 材質 フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm) 奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22 ベルト幅(mm) 25
1個
455 税込501
当日出荷

仕様 ベルト適用径:20~40mm 材質 フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm) 奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18 ベルト幅(mm) 25 吊下荷重(kg) 3
1個
560 税込616
当日出荷

アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質 合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm) 1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 ポリカーボネート 種類 スナップフック 使用荷重(kg) 5 材質(ベルト) 面ファスナー
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番 420-3534 材質 パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm) 44.5 高さ(mm) 93 質量(g) 25.4 奥行(mm) 20
1本
479 税込527
当日出荷

マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。 縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg) 最大約5
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です。
用途ゴムバンド用金具。 適合バンド幅(mm) (ゴムバンド)18~20
1個
499 税込549
当日出荷

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質 チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン線径(mm) 約6 付属品 カラビナフック×2個
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 ベルト適用径:20~40mm 材質 フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm) 奥行×高さ:50×105、幅:37、開口:28 ベルト幅(mm) 25 吊下荷重(kg) 3
1個
830 税込913
翌日出荷

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体) オレンジ 連続耐荷重(kg) 10 材質 ナイロン66 特性 耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。 仕様 最大使用力:0.75kN(76kg) 破断荷重(kN) 3(305kg)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg) 100 破断荷重(kg) 300 材質(止具) 亜鉛ダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用 取付け方法 クリップ※直径11mm迄の丸パイプ 仕様 丸パイプ用 材質 クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線 タイプ パイプ棚 フック 耐荷重(kg) 1
1パック(3個)
349 税込384
当日出荷