ベベルギア ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「ベベルギア ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小径ベベルボックス」、「ユニバーサルジョイント 90度」、「ベベルギア」などの商品も取り扱っております。
KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス L型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キー フラットキー 塗装 アルミ地肌 取付姿勢 自由 軸の形状 中実軸 材質 (大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。
用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。 軸端キー JIS B 1301-1996(新JIS) 塗装 マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 取付姿勢 水平取付 軸の形状 中実軸 材質 (大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス
強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス L型
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス T型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

軸端キー JIS B 1301-1996(新JIS) 塗装 マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 取付姿勢 水平取付 軸の形状 中実軸 材質 (大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

仕様 ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キー JIS B 1301-1996(新JIS) 塗装 アルミ地肌 取付姿勢 自由 軸の形状 中実軸 材質 (大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キー JIS B 1301-1996(新JIS) 塗装 アルミ地肌 取付姿勢 自由 軸の形状 中実軸 材質 (大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸端キー JIS B 1301-1996(新JIS) 塗装 マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 取付姿勢 水平取付 軸の形状 中実軸 材質 (大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)