ベルター ベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
446件の「ベルター ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルター」、「ペーパーグラインダー」、「グラインダー」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 空気消費量(L/min) 300 無負荷時ベルト速度(m/分) 2200 適合コンプレッサ出力(kW) 2.2 付属品 ベルト #60/#100 各1枚 ベルト幅W×長さL(mm) 20×520 全長(mm) 250 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min) (50Hz)432。(60Hz)522 ベルト寸法(mm) 100×915 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ディスク径(Φmm) 150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)2800。(60Hz)3400 電源(V) 単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz) 4.6/4.0 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 約2.0 付属品 エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg) 約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3/min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min]) 5~28[300~1700] ベルト幅W×長さL(mm) 9×533 ベルト幅(mm) 9 ベルト長さ(mm) 533 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 420 付属品 サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7468
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm) 100×915 砥材 アルミナ 幅(mm) 100 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 10×330 砥材 アルミナ 適合材 金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3400(50/60Hz) ベルト速度(m/s) 7.2/8.7(50/60Hz) ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ベルト寸法(mm) 幅100×長さ915 ディスク径(Φmm) 150 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 5.2/4.7(50/60Hz) 定格消費電力(W) 400 本体質量(kg) 約22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×210×320 付属品 ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80 定格時間(分) 30 周波数(Hz) 50/60
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
ブルー
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスマインナロベルター
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。 ベルト速度(m/min) 400 ベルト寸法(mm) 3~20×330 ベルト幅(mm) 3~20 ベルト長さ(mm) 330 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 2.1 消費電力(W) 210 コード長さ(m) 1.8 トラスコ品番 364-0868 質量(kg) 1.35
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。 ベルト速度(m/min) 400~1000 ベルト寸法(mm) 40×520 ベルト幅(mm) 40 ベルト長さ(mm) 520 電源(V) 単相100 電源コード(m) 1.85 アーム長さ(mm) 243 出力(W) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×90×169 質量(kg) 4.9 トラスコ品番 214-8951
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
セット内容 フロントセット 型式 SCP 90/96 メーカー トヨタ 年式 H17/11~H24/06 車種 ベルタ
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。複雑な形状、あらゆる研磨に使用できます。金属から木材までのあらゆる材質に対応します。
用途バリ取り。L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。 粒度 Z80 ベルト寸法(mm) 3×330 トラスコ品番 364-0876 質量(g) 113
1箱(50枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1個
16,200 税込17,820
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷