- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ベークライト板 10mmのおすすめ人気ランキング
ベークライト板 10mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「ベークライト板 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスエポキシ樹脂板」、「ベークライト」、「ベークライト板 5mm」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
495×495
材質
ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色
褐色
耐熱温度(℃)
約130
種類
その他
色
自然色(茶)
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
材質
布フェノール樹脂
形状
切板
色
自然色
タイプ
切板
規格
食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合
耐電圧
貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)
JIS規格
PL-FLE
比重
1.32~1.36
規格(型)
ANSI:(LE)
絶縁抵抗(MΩ)
常態:103~105。煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)
LW:118~167。CW:98~147
外観
加熱後:異常なし(140℃、2h)
ロックウェル硬度
Mスケール:115±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)
0.50~1.00
ヘキ開強さ(KN)
6.9~10.8
耐アセトン性
異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.16MB)
工作用ベーク板
種類
その他
板厚(mm)
1
材質(本体)
紙フェノール基材
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質
紙フェノール樹脂
形状
切板
色
自然色
タイプ
切板
規格
食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合
耐電圧
貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格
PL-PEM
比重
1.31~1.35
規格(型)
ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)
常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)
LW:120~200。CW:110~180
外観
加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度
Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)
0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)
3.9~6.4
耐アセトン性
異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.55MB)
寸法(mm)
300×200
色
黒
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)
1角
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)
1角
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
切板
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1013
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
0~+1.0
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質
ポリカーボネート
色
透明
脆化温度(℃)
-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)
約-30(最低)。約120(最高)
引張強度(MPa)
34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)
93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)
0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)
1.26×103
荷重たわみ温度(℃)
140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数
7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696)
屈折率
1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)
1
曲げ弾性率(MPa)
2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)
780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)
5.5
影響を与える主な薬品
白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])
間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])
間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度
R119
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
5
材質
ポリカーボネート
色
ブラウン
比重
1.2
全光線透過率(%)
34
ロックウェル硬度
(Mスケール)67
吸水率(%)
0.24
耐燃性
自己消火性
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)
1000
寸法(m)
1角
幅(mm)
1000
材質
ベークライト 布基材
長さ(mm)
1000
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
5
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
ABS樹脂
公差
0~+1.5mm
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
材質
ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色
サイズ(mm)
495×1000
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)
1.6
厚さ(μm)
(銅箔)35