- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 動物用品
- ペット給水器のおすすめ人気ランキング
ペット給水器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「ペット給水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水器」、「給水 器具」、「給水ボトル」などの商品も取り扱っております。
給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
316
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
水が少なくなるとタンクから水の自重で自動的に給水され、一定量でストップします。水の交換に便利な弁付きキャップを採用しました。抗菌・防カビ加工が施しているので、衛生的です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
447
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質
ポリプロピレン、塩ビ
仕様
ひよこ用
トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質
フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
インテリアに馴染む木目調のキャットランドです。猫が好きな小さな丸い穴と、ジャンプしやすいフラップがついているので猫が飽きずに遊べます。滑り止めマット付きです。MサイズとLサイズを別売のブリッジで組み合わせて拡張できます。
材質
【本体】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、【ベッド】側生地・紐:ポリエステル100%、底面:ポリプロピレン100%、詰めもの:ポリエステルわた
質量(g)
17300
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
500
底径(Φmm)
510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
縦型デザインと飛び散り防止凹凸ふたで猫砂の飛び散りを解決する上から猫トイレです。猫の足に付着した砂が落ちやすように、ふたの溝で猫砂をキャッチして飛び散りを防ぎます。上ふた付きで臭いがもれにくいトイレです。お掃除しやすいスコップと、収納に便利なスコップフックが付いています。
質量(g)
2200
材質
本体・ふた・スコップ:ポリプロピレン、スコップフック:スチール
飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様
先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm)
材質
本体/PC製、栓/ブチル製
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様
水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合
園芸用耐圧ホース
質量(g)
1138
電源
:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)
16~20
流量(L/min)
3~15
適合ホース内径(Φmm)
13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質
クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様
給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)
容量(mL)
15
型番
SN-950H
アズワン品番
1-3383-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容
PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
乳白色
タイプ
表面エンボス付き
メンテナンス扉を3か所に設置してます。
水拭きできて汚れ・ニオイもすっきり。
ハードコーティング金属製パイプを使用。
お部屋ひろびろスリム設計。
用途外出中のいたずら防止・料理中や食事中のやけど/誤飲の防止・窓をあけたときの逃走防止・来客のときのケガの防止
幅(mm)
620
高さ(mm)
910
奥行(mm)
450
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)
18~22
耐荷重N(kgf)
392(40)
棚受け金具
その他棚受
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷