- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ペルチェ 冷却器のおすすめ人気ランキング
ペルチェ 冷却器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「ペルチェ 冷却器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペルチェ冷却ユニット」、「コールド プレート」、「ペルチェ クーラー」などの商品も取り扱っております。
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様
冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質
プレート/アルミニウム
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
150×150
本体サイズ(mm)
150×150×72
アズワン品番
1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質
プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
5~105
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。
高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。
コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。
配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)
13
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
98
外寸法(mm)
345×445×477
制御温度(℃)
3~65
庫内寸法(mm)
265×260×360
鍵
オプション
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])
200~800
付属品
温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱
質量(kg)
12
電源
AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)
-5~80(周囲温度25℃時)
分解能(℃)
0.1
温度精度
±0.5℃(10℃設定時)
撹拌容量(mL)
50~1000(ビーカー)
槽寸法(mm)
冷却・加熱槽:Φ110×H115
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×278×355(固定支柱含む)
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
温度設定範囲(℃)
0~105
仕様
冷熱源:ペルチェモジュール
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)
170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7806
材質
(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管
幅(mm)
205
寸法(mm)
冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)
14
高さ(mm)
265
奥行(mm)
345
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-5~40
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式60W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFO1234yf
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×343×115
付属品
交換プラグ
材質
ステンレス及びアルミ
質量(kg)
8.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
プレート寸法(mm)
485×285
温度調節範囲(℃)
プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器
ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番
9-1639-0301
TKG品番(2017)
6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)
40×40×3.8
電圧(V)
(最大端子)15.4
出力
約1.8V
最大電流(A)
6
リード線長さ(mm)
300
防水性
防滴加工済
ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別
(クールステージ) -40℃~室温
アズワン品番
3-6618-02
1個
¥469,000
税込¥515,900
24日以内出荷
定格電圧(V)
DC14
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-50~150以内
制御方式
PID型電圧抑制方式
方式
【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)
10
出力電圧(V)
ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)
80×80
入力電圧(V)
AC100(85-132)
出力電流(A)
ペルチェ側:(最大)10
センサー
3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)
±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式
サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)
(最大)150
温度表示精度
0.1℃
モーター定格
DC12V/0.21A
プレート温度(℃)
-16~80(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)
(最大)33
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
2018年トラスコ掲載ページ
10 1127
寸法(mm)
123×85×25
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])
200~800
付属品
温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
TGK品番
692-63-10-09
質量(kg)
12
外形寸法(mm)
275×278×355(支柱120mmを含む)
電源
AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)
-3~+80
モーター
DC形
温度精度
±0.5℃
槽内寸法(Φ×Hmm)
110×115(最大1Lビーカー使用可能)
撹拌容量(mL)
50~1000
温度調節
デジタルPID制御
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷