- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ペルチェユニットのおすすめ人気ランキング
ペルチェユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新71件の「ペルチェユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペルチェ式冷却装置」、「ペルチェ冷却ユニット」、「ペルチェモジュール」などの商品も取り扱っております。
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様
最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)
(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)
780(電源含む)
電源
ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)
1.6
冷却方式
空冷式プレート冷却型
冷却能力
約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様
冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質
プレート/アルミニウム
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
150×150
本体サイズ(mm)
150×150×72
アズワン品番
1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
定格電圧(V)
DC14
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-50~150以内
制御方式
PID型電圧抑制方式
方式
【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)
10
出力電圧(V)
ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)
80×80
入力電圧(V)
AC100(85-132)
出力電流(A)
ペルチェ側:(最大)10
センサー
3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)
±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式
サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)
(最大)150
温度表示精度
0.1℃
モーター定格
DC12V/0.21A
プレート温度(℃)
-16~80(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)
(最大)33
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
70mm角の発電用大型ペルチェモジュールです。ペルチェモジュールなら、蒸気タービンを駆動できない低質熱源(100℃以下)でも温度差がつけられれば、場所を選ばずに即電気エネルギーを得ることができます。
上下面がアルミ製なので耐久性が強く、実験用として最適です。氷とお湯の温度差で、最大4.8Vの直流電圧が得られます。
種別
(発電用)
寸法(mm)
72×72×5
出力電圧(V)
最大:4.8
温度差(℃)
80~85
1個
¥10,500
税込¥11,550
4日以内出荷
定格電圧(V)
DC12
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-50~150以内
制御方式
PID型電圧抑制方式
方式
【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)
6
出力電圧(V)
ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)
140×70
入力電圧(V)
AC100(85-132)
出力電流(A)
ペルチェ側:(最大)10
センサー
3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)
±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式
サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)
(最大)150
温度表示精度
0.1℃
モーター定格
DC12V:/0.14A(MAX)×2
プレート温度(℃)
-16~100(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)
(最大)64
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)
40×40×3.8
電圧(V)
(最大端子)15.4
出力
約1.8V
最大電流(A)
6
リード線長さ(mm)
300
防水性
防滴加工済
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)
5~105(無負荷時)
温度精度
±0.2℃
業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様
シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃
セット内容
microUSBケーブル、保護カバー
質量(g)
132(保護カバー含まず)
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:3000
電源
5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×25×115
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3時間
連続使用可能時間
(ファン回転のみ):約1.5時間
表示LED
緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中
バッテリー電圧(V)
3.7
入力電流(A)
1
バッテリー容量(mAh)
1800
ノイズレベル
15.6dBA
最大風量(CFM)
3.2
入力電圧
DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類
その他
材質
(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色
白
外形寸法(mm)
43×43×0.15
抵抗
(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性
UL94V-O
接着剤
強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)
0.5
剥がれ強度(MPa)
0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
その他
温度差(℃)
(27/50)70/77
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
温度設定範囲(℃)
0~105
仕様
冷熱源:ペルチェモジュール
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様
温調方式:ペルチェユニット
付属品
アクリルカバー
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
5
プレート寸法(mm)
280×190
安全装置
過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))
電源コード(m)
Pアース付きコード/2.5
材質(プレート)
アルミニウム
最大消費電力(W)
200
温度制御方式
PID制御
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
310×262(突起含む)×110
温度設定範囲(℃)
0~60(室温/-20~60)
アズワン品番
4-3765-01
タイマー
ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。
白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別
20角
寸法(mm)
20×20×t4.2
通電電流(A)
3.3
最大印加電圧(V)
3.5
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別
40角
寸法(mm)
40×40×t3.8
通電電流(A)
6
最大印加電圧(V)
15
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質
プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
5~105
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×343×115
付属品
交換プラグ
材質
ステンレス及びアルミ
質量(kg)
8.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
プレート寸法(mm)
485×285
温度調節範囲(℃)
プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器
ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番
9-1639-0301
TKG品番(2017)
6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷