ペルチェ冷却ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
77件の「ペルチェ冷却ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍冷蔵ユニット」、「熱発電 素子」、「ペルチェユニット」などの商品も取り扱っております。
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様 最大温度差約27K(周囲温度25℃) 寸法(mm) (本体)60×60×75、(電源)34×69×72 質量(g) 780(電源含む) 電源 ACアダプタ・AC100V・0.6A ケーブル長(m) 1.6 冷却方式 空冷式プレート冷却型 冷却能力 約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷


電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様 最大温度差72℃ 防水性 防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm) 40×40×3.8 電圧(V) (最大端子)15.4 出力 約1.8V 最大電流(A) 6 リード線長さ(mm) 300 防水性 防滴加工済
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

scinics(サイニクス)クールプレート
多用途な冷却・加熱プレートです。 スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃ 温度設定範囲(℃) 0~105 仕様 冷熱源:ペルチェモジュール
1台
129,800 税込142,780
88日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 528×343×115 付属品 交換プラグ 材質 ステンレス及びアルミ 質量(kg) 8.5 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 プレート寸法(mm) 485×285 温度調節範囲(℃) プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御 冷却器 ペルチェ素子(75W×3) TKG品番 9-1639-0301 TKG品番(2017) 6-1535-0301
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質 プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) 5~105 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃
1個
134,000 税込147,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別 30角 寸法(mm) 30×30×4.2 通電電流(A) 3.3 最大印加電圧(V) 8.6
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質 アルミニウム、エージータフ加工 板厚(mm) 4 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×185×15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別 20角 寸法(mm) 20×20×t4.2 通電電流(A) 3.3 最大印加電圧(V) 3.5
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様 温調方式: ペルチェユニット 材質 天板/アルミニウム、本体/SUS430 寸法(mm) (プレート) 150×150 質量(kg) 約2.5 電源 100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 本体寸法(mm) 190×211×108 安全装置 自動復帰型バイメタル(作動温度0℃) 最大消費電力(W) 250 設定温度範囲 設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可 アズワン品番 4-1735-01
1台
87,900 税込96,690
10日以内出荷


ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷

scinics(サイニクス)クールプレート
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃) 5~105(無負荷時) 温度精度 ±0.2℃
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。 冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。
寸法(mm) 150×150×35 範囲(mm) 有効観察範囲:95×95
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷