ペンキ塗り はけのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「ペンキ塗り はけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンキ 塗り 道具」、「ペンキ 塗り ローラー」、「ペンキ」などの商品も取り扱っております。
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべての用途、あらゆる塗料に使用できるオールラウンドな刷毛です。 脱毛が極めて少ないため、塗料の粘度に応じた塗り込みが可能です。
参考 毛丈48mm/毛厚18mm(サイズ50mmの場合) 形状 金巻筋違 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛、カネゴート(カネカロン(R)の山羊毛風加工) 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
形状 筋違 セット内容 (OT-30、OT-50、OT-70)×各1本 質量(g) 105 種類 刷毛 毛丈(mm) 35、37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×300×80 材質(毛) 山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途 油性用、水性用 毛色 白色 刷毛幅(mm) 30/50/70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
839 税込923
当日出荷

徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm) 8 厚さ(mm) 13 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 水性用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉厚(mm) 約20 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(30%)、化繊(70%) 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色 材質(ハンドル) 白木 材質(止具) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状 平・金巻 毛丈(mm) 28 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状 平・金巻 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 建築用/工業用 毛色 黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。 お手入れ簡単で経済的。 滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。
用途ニス・建築仕上げ用 全長(mm) 220 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(白細) 主な用途 水性用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用 材質(柄部) 形状 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途 油性用、水性用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm) 5 毛丈(mm) 32 毛色 ハダ色 形状 金巻平 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm) 8 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など 特性 耐久、さび止め 主成分 ウレタン樹脂 主な用途 屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン 希釈剤 ペイントうすめ液 乾燥時間(時間) 約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃) 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性
1缶(0.2L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm) 13 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 芯径(mm) 7 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP 適合ハンドル TRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm) 38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・船舶用として、毛腰をもたせたベストセラーです。 多量のペイントの厚塗りの場合や、一回限りの作業では、コスト的に手軽な設定です。
用途ペイント刷毛、一般・工場・船舶用 玉厚(mm) 20 毛色 黒色 参考 毛丈45mm/毛厚16mm(サイズ50mmの場合) 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 人毛、豚毛、馬毛、PP 主な用途 塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。 塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。
用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に 材質 ポリエステル繊維、ポリプロピレン 紙管内径(mm) 38 適合塗料 水性塗料・油性塗料
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ
毛丈(mm) 約12 サイズ レギュラー 種類 ローラーセット 主な用途 万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイホウ粋(中長薄口)
コストパフォーマンスに優れた商品
用途ラック、ニス用刷毛 仕様 筋違 材質(毛) 山羊毛 主な用途 ラック、ニス用刷毛 毛色 白毛
1本
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。
用途一般の水性塗料用 ペンキの薄塗りにも使用できます。 形状 筋違 毛色 白色 玉厚(mm) 9 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途 水性塗料用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)