- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ペンタゴンソケットのおすすめ人気ランキング
ペンタゴンソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ペンタゴンソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「五角ソケット」、「ヘキサゴンソケット」、「星型 ソケット」などの商品も取り扱っております。
5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
36.8
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
52
ソケットサイズ(mm)
10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)
9.5
セット内容
3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
差込角(mm)
12.7
サイズ(mm)
M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,798
税込¥10,778
19日以内出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
用途ホンダCRV等に使用されています。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
E6・8・10・12・14・16・18・20
材質
CRV
全長(mm)
210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用
差込角(mm)
9.52
全長(mm)
42
付属品
ピン・リング
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容
スターソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スターディープソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スタービットソケット:T8・9・10・15・20・25・27・30・40・45・50 6角ビットソケット:3・4・5・6・7・8・9・10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)
9.5
先端形状
いじり止め穴付きTSビットソケット
全長(mm)
48
寸法D(mm)
17.8
ビット寸法(mm)
22
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
セット内容
8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
68
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(8本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料
対応ボルト
5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
11.9
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)
3/8
サイズ(mm)
8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
入組点数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷