ペーパークロマトグラフィーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「ペーパークロマトグラフィー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル粉末」、「試験管 栓」、「薄層クロマトグラフィー」などの商品も取り扱っております。
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに TGK品番 567-40-03-03 厚さ(mm) 0.17 寸法(mm) 20×400 坪量(g/m2) 87 仕様 1包装:100枚入り 質量(g/m2) 87 アズワン品番 4-892-01 許容温度(℃) 120 ろ水時間(s) 95 吸水度(cm) 7.0 灰分含有率(%) 0.06
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

矢沢科学TLC展開槽
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
内寸法(Φ×Hmm) 70×220 適合プレート 50×200mm (1~2枚)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。 厚さ(mm) 0.25 坪量(g/m2) 140 ろ水時間(s) 240 吸水度(cm) 6 灰分 0.1 最高使用温度(℃) 120 破裂強さ(kPa) (湿潤)8
1箱(100枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
1個ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

矢沢科学TLC展開槽
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー ろ過No. 51A 厚さ(mm) 0.18 ろ水時間(s) 135 吸水度(cm) 7.5 灰分 0.01 最高使用温度(℃) 120
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容 乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
7,500 税込8,250
8日以内出荷

シグマアルドリッチTLC展開槽(フタ付き)
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ 筒型
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレード No.1(汎用) 寸法(cm) 15×20
1組(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質 ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R) JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数 (熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指紋の観察ができるキット。 指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容 虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉 材質 (虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE 寸法(mm) (虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112 使用電池 ボタン電池(内蔵)
1個
882 税込970
当日出荷

展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別 1槽式 板厚(mm) 5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×100×250 適合プレート 200×200mm
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード 1Chr 吸水速度(mm/30min) 130 厚さ(mm) 0.18 坪量(g/m2) 87
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野 厚さ(mm) 0.7 吸水度(cm) 11 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 325
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案 薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。 実験の流れ 1.薬品を使って炎色反応実験 2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様 【標準時間】3時間~ セット内容 5グループ
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード 3MMChr 厚さ(mm) 0.34 坪量(g/m2) 185 吸水速度(mm/30min) 130
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)