ホウ酸のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
149件の「ホウ酸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホウ酸 蟻」、「過ホウ酸ナトリウム」、「ホウ砂」などの商品も取り扱っております。
ほう酸(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称ほう酸等級一級化学式H3BO3濃度(%)≧99化学組成H3BO3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-35危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量61.83PRTR法第1種CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,298税込1,428
当日出荷


四ほう酸ナトリウム十水和物(研究実験用) 林純薬工業ランキング3位
名称四ほう酸ナトリウム十水和物等級一級化学式Na2B4O7 10H2O濃度(%)99.0-103.0化学組成Na2B4O7 10H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0066-48危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量381.37PRTR法第1種CAS登録番号1303-96-4別称ほう砂
1本(500g)
1,698税込1,868
10日以内出荷

ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物(研究実験用) 林純薬工業ランキング4位
名称ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物等級EP化学式NaBO3 4H2O濃度(%)≧95.0化学組成NaBO3 4H2Oアズワン品番89-0066-75危険物の類別非危険物特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量153.86PRTR法第1種CAS登録番号10486-00-7別称過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598税込1,758
当日出荷

ホウ砂 昭和製薬ランキング5位
白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879税込967
当日出荷

(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)特性耐アルカリ主な用途標準使用量300mL/m2希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(2.5L)ほか
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

名称ホウ酸等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式H3BO3濃度(%)≧99.5化学組成H3BO3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-11危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量61.83PRTR法第1種CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,498税込1,648
当日出荷

1個(50g)
459税込505
当日出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

置くだけで有効成分の働きにより、ゴキブリを駆除。ゴキブリが食べやすい半なまタイプ。うす型容器で狭い場所にも使用できます。本品は設置後約6ヵ月効果があります
区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ有効期間約6ヵ月医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名インピレスホウ酸ダンゴR24P
1個(24個)
599税込659
当日出荷

名称塩化ニッケル(II)六水和物等級一級化学式NiCl2・6H2O濃度(%)96化学組成NiCl2・6H2O労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0065-52危険物の類別非危険物特性飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量237.69PRTR法第1種特定第1CAS登録番号7791-20-0
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷


アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。 アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。 アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。 その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。
用途アリを巣のアリごと退治します。成分水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×31×85
1本(55g)ほか
689税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1台
2,398税込2,638
3日以内出荷

1台
2,398税込2,638
当日出荷

名称モリブデン酸アンモニウム(粉末)等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O濃度(%)≧99化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-08危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量1235.86PRTR法第1種CAS登録番号12054-85-2別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(25g)
1,998税込2,198
当日出荷

名称クエン酸三ナトリウム・2水和物等級特級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式Na3C6H5O7・2H2O濃度(%)≧99化学組成Na3C6H5O7・2H2Oアズワン品番2-3647-60危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量294.10CAS登録番号6132-04-3別称クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
2,198税込2,418
当日出荷

名称塩化アンモニウム等級一級化学式NH4Cl濃度(%)≧98.5化学組成NH4Cl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-10危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、眼刺激、臓器の障害のおそれ (神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (全身毒性)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量53.49CAS登録番号12125-02-9
1本(500g)
1,798税込1,978
3日以内出荷