曜日別特売

塩化アンモニウム(研究実験用)

塩化アンモニウム(研究実験用) - 林純薬工業
(3件のレビュー)
等級
一級
化学式
NH4Cl
名称
塩化アンモニウム
濃度(%)
≧98.5
化学組成
NH4Cl
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-10
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、眼刺激、臓器の障害のおそれ (神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (全身毒性)
平均分子量
53.49
CAS登録番号
12125-02-9
内容量
1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1922116801002145
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19221168
2024-06-27
用途: 実験
教育・研究機関

再結晶の実験に使いました。きれいな結晶ができ、子供たちも喜んでました。もう少し少量で販売してほしいです。残った薬品を保管するのが面倒なので。

1人が参考にしています
対象商品 : 19221168
2023-02-10
用途: 電気分解溶液
鉱業

敏速な対応に驚きました まだ濃度設定段階ですが 必要になれば 入手が簡単で助かります

対象商品 : 19221168
2020-01-27
用途: 天気管(ストームグラス)の作成に
ソリューションアライブ株式会社 様(運輸・通信業)

ストームグラスの純正レシピで必要でしたので、購入できてよかったです。おかげさまで透明度抜群のものができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする