ホットメルト 製本のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「ホットメルト 製本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱製本機」、「電子製本機」、「ホットメルトシート」などの商品も取り扱っております。
ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 サーマバインドTM30,500T サイズ A4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10冊)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合 806 材質 EVA系 耐熱温度(℃) 50 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg 主なワーク パーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法 1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。 材質 本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス 厚さ(mm) 表紙生地/0.2 サイズ A4タテ エコマーク認定 認定 収納枚数 60 縦(mm) 297 横(mm) 234 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 095
1組(5冊)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm) 35 適合サイズ A4 テープ長さ(mm) 297
1箱(50枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。 カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。 中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズ A4-S 材質 本体:R-PP 縦(mm) 305 横(mm) 250 紙質 再生材配合率/本体:R-PP50%
1パック(5冊)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途契約用 シロ 適合機種 TB-1000A、TB-1000 質量(g) 350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 72×86×103
1個(15m×2巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

日本紐釦貿易熱接着両面シート
簡単にアイロン接着ができ、縫い代のおさえや仮止めに最適です。
1袋
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm) 11 外径(Φmm) 11 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
長さ(m) 10
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生材配合率/R-PET80% 製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
サイズ A4 仕様 クリヤーシート 材質 R-PET 厚さ(mm) 0.2 寸法(縦×横)(mm) 298×211
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)