- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ホッパー 部品のおすすめ人気ランキング
ホッパー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新206件の「ホッパー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホッパー」、「ホッパー カバー」、「ホッパー容器」などの商品も取り扱っております。
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
0.6。(シュート)最大0.4
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)300
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質
SUS304
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
1.8。(シュート)最大1.5
最大幅(mm)
(シュート)45
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)450
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
細口
足径(Φmm)
15
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
ノズル
【排出】1.5Sヘルール
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。
場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。
上面にスペースを取りません。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサー
ネジ供給/側光距離可変式
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
入力電流(mA)
500
付属品
ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー
供給方式
ネジ供給量可変式
容量
M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)
使用電源
ACアダプター
適応ねじ径
M2.0~M5.0
質量(kg)
約2.9