- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ホルマリン 容器のおすすめ人気ランキング
ホルマリン 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「ホルマリン 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルマリン 瓶」、「標本 容器」、「ホルマリン」などの商品も取り扱っております。
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)
ポリスチレン
材質
(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質
ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数
(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)約66~77、(フタ)約100~120
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
容量(L)
4.2
材質
本体:ガラス パッキン:PE
質量(kg)
3
口径(Φmm)
155
直径×高さ(mm)
185×340
TKG品番
9-0252-0901
TKG品番(2017)
6-0232-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)
PP
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
98
目盛
あり
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質
本体:PP、キャップ:PE
キャップ色
黄
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質
本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)
塩ビ(PVC)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
80
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン
中栓
なし
パッキン
あり
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)
16
胴径(Φmm)
27.5
キャップ外径(Φmm)
27
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様
開放型
色
ホワイト
使用温度範囲
-20~40℃
使用できる主な薬品
苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件
内容液の比重1.3以下
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。
形状
角形
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
材質(フタ)
ポリエチレン(PE)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質
本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛
なし
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)
PP(PPハイシート付き)
発泡ポリエチレン製パッキン付きで密閉性に優れた標本瓶です。
材質
(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)発泡ポリエチレン