ホワイトボード吊り下げ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
130件の「ホワイトボード吊り下げ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード 留め具」、「ワニ口吊り金具」、「吊り下げ看板金具」などの商品も取り扱っております。

1セット(10組)
828 税込911
当日出荷

寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

ロックアームがフックをロック、地震で揺れても吊り下げ金具や紐が外れにくい! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:カレンダー、キーホルダーなど 耐荷重(kg) 3 材質 (本体)鉄、(キャップ)エラストマー樹脂、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
299 税込329
当日出荷

1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物吊金具B
材質/仕上 ユニクロ 質量(g) 109 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg) (1個当たり)8 材質 鉄(白色塗装) トラスコ品番 470-3685 タイプ 幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプ スタンダードタイプ 寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス4m 材質 スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)掲示板(ホワイトボード) 吊下型
吊下げ型(金具スライド式)の受皿付ホワイトボードです。
掲示板面:ホワイト 付属品 吊下げ金具、マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個 材質 掲示板:焼付鋼板 材質/仕上 掲示板面:ホワイトボード タイプ 吊下型(金具スライド式) 枠の色 シルバー 材質(枠) アルミ 設置場所 屋内用 出幅(mm) 14(受皿部54)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリム長押オプションパーツ。額縁や鏡などを吊り下げるための金具です。任意の位置に取り付けることができます
材質 本体:ステンレス塗装 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×47×10
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番 367-5661 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式 壁掛 材質(表面) スチール 付属品 粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別 片面 材質 (芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類 壁掛け・無地 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量薄型ボード専用フック
材質(脚) 無し 取付厚(mm) 25t~65t グリーン購入法 適合
1台
2,998 税込3,298
21日以内出荷

岡田装飾金物吊金具A
材質/仕上 ユニクロ 質量(g) 402 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 玉付きワイヤー専用 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 本体:スチール、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0、1.2
1個
219 税込241
当日出荷

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様 【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27) 適合 垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm 質量(g) 約760
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様 ●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個 アズワン品番 65-2186-03
1組
1,600 税込1,760
当日出荷

クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)