ホンダ sstのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
4,722件の「ホンダ sst」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホンダ クランクプーリー」、「バイクプーリー工具」、「ハンドインパクト」などの商品も取り扱っております。
クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウランキング1位
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50
1個
3,198税込3,518
当日出荷

クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 モノタロウランキング2位
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm
1本
3,298税込3,628
当日出荷

ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTCランキング3位
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷

ハンドインパクトレンチ モノタロウランキング4位
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100
1個
5,298税込5,828
当日出荷

クランクプーリー固定レンチ JTCランキング5位
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。全長(mm)600適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etcRoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
1個
8,998税込9,898
当日出荷

全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)17
1個
8,798税込9,678
5日以内出荷

全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)19
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
主な適合車種ヤマハ50CCスクーター(カム形状タイプ)、シグナスX125、グランドAXIS100、AXIS90(アクシストリート不可)、BW'S100。
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着に使用します。適合エンジン型式N12・N14・N40・N42・N45・N46・N52RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
1個
3,198税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途タイミングベルト交換時使用します。適合V8適合車種X150-XK(10MY)、X250-XF(10MY)、X351-XJ(10MY)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980税込25,278
5日以内出荷

1個
16,980税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

差込角(mm)12.7ボルト径M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998税込7,698
当日出荷

1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

1個
2,298税込2,528
当日出荷

ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
当日出荷