ホーシングキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「ホーシングキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホーシングナットレンチ」、「ホーシン」、「フレキキャップ」などの商品も取り扱っております。
4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。 洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。
適合 4tフロント用 適合リテーナー(Φmm) 100~102
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷



1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合 6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容 本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m) 677(6角ナット) 取扱説明書 (0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

用途フロントのブレーキキャリパーに使用します。 仕様 JTC1422・E-SH3Bの交換用砥石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
1,798 税込1,978
当日出荷

HO HSING(ホーシン)ホーシンブロアー
ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
モータータイプ インダクション・2極 保護等級 IP54 モーター絶縁種別型式 F 許容周囲温度(℃) 0~40 設置場所 室内 許容相対湿度(%) 90以下 構造(軸受) 【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様 3本足 シャンク径(Φmm) 7 粒度 #220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。
適合 ~7tフロント&リア、トレーラー用
1セット(2個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1箱(10個)
859 税込945
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。
用途突起物の保護に。 イエロー
1袋(100個)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。 適合 小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット トラスコ品番 823-0815 質量(g) 450 差込角(mm) 12.7
1個
8,398 税込9,238
当日出荷


4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃) 100 硬度(ショア A) 約90 材質 PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様 難燃材(UL94V-2適合)使用 材質 ポリアミド(PA) ブラック 種類 グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)