- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ホース 内径40mmのおすすめ人気ランキング
ホース 内径40mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,350件の「ホース 内径40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径40 ホース」、「チューブ内径 40mm」、「ホース φ40」などの商品も取り扱っております。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質
PVC/鉄
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水/油/粉体
特性
透明性
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性
耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質
軟質ポリ塩化ビニール
使用流体
水、油、粉体
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-5~+60
連続使用温度(℃)
-5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質
特殊配合エラストマー
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用流体
空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性
耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色
ブルー
材質
PVC、ポリエステル繊維
適合流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性
耐油、折れつぶれに強い
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)
-5~60
機能
圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体
水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
呼び寸法(inch)
3/4
許容圧力(MPa)
0.6
許容曲げ半径(mm)
120
標準質量(g/m)
220
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
19.0
外径(Φmm)
24.0
材質(ホース)
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性
保形性
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称
06
内径(mm)
9.5
外径(mm)
14.0
適合
継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100(キャンパカ使用時-20~100)
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
60
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-44
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体
空気・水など
最高使用圧力(MPa)
2
外面
黒色コルゲート
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)
-10~50
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)
10
色
透明
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気/水
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様
補強コード
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
適合流体
水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色
(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質
軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性
柔軟性
圧力(MPa)
(耐負)-0.1