- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホースキャップのおすすめ人気ランキング
ホースキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新680件の「ホースキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース エンドキャップ」、「ホースプラグ」、「配管ストッパー」などの商品も取り扱っております。
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×40×15
口径(mm)
12
1セット(2個)
¥378
税込¥416
当日出荷
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。
エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所
バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等
危険物の類別
非危険物
1セット(72個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
キャップ
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
TS
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容
ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1
適合車種
汎用
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
形状
チューブキャップ
用途ポーラスパイプ、ドリップチューブ用エンドプラグ
材質
PP
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
用途R22、R12、R502用
材質
NBR
1パック(6個)
¥359
税込¥395
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気、水(条件有)
材質
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
仕様
ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ
色
ブラック
アズワン品番
64-9566-31
1個
¥109
税込¥120
当日出荷