ホースコックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
365件の「ホースコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ホース バルブ」、「ホース バルブ」、「水道 ホース コック」などの商品も取り扱っております。
ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 仕様 コック付 トラスコ品番 381-3835 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 125 質量(g) 69 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用 材質 POM、PP
1個
459 税込505
当日出荷

コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
用途満水テスト時のエア抜きに トラスコ品番 809-2519 材質(本体) 天然ゴム 質量(g) 120 長さ(m) 0.45
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 R ねじ規格 インチサイズ 検査圧力(MPa) 0.6エアー厚(6kgf/cm2)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm) 12~15 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。コック付で通水・止水、水量調節が可能です。
用途ホースとニップル接続用 トラスコ品番 792-9099 材質 (主要部)ABS樹脂 高さ(mm) 125 質量(g) 79 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース 内径12mm~15mm、外径21mmまで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ナイロン製の樹脂タイプガソリンコック。金属製のコックに比べ軽量化ができるのでホース間に設置してもストレスを少なく使用出来ます。
材質 ナイロン ホース内径(Φmm) 6 材質(ボディ) 樹脂
1セット
999 税込1,099
当日出荷

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98 材質(シート) PTFE 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR70-1 材質(ボディ) C3771B 材質(ソケット) C3604B バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。 ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用 材質 主要部:ABS樹脂 トラスコ品番 818-7481 高さ(mm) 105 質量(g) 48 内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクター全種類
1個
899 税込989
当日出荷

ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。
適合ホース内径(Φmm) 12~18 付属品 バンド2個 材質 ABS樹脂
1個
799 税込879
当日出荷

4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様 バルブ4mmバーブ式
1個
419 税込461
当日出荷

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 仕様 コネクタ付 トラスコ品番 381-3843 材質 ABS樹脂 高さ(mm) コネクタ接続時/148 質量(g) 88 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 トラスコ品番 381-3827 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 105 質量(g) 48 接続方式 ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 仕様 コック付 トラスコ品番 361-1574 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 高さ(mm) 110 質量(g) 105 接続方式 ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)