- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ホースニップル ストレートのおすすめ人気ランキング
ホースニップル ストレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新356件の「ホースニップル ストレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース タケノコ」、「15mm ホースジョイント」、「ニップル ストレート」などの商品も取り扱っております。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体
圧縮空気
材質
ステンレス
形状
ステンレスホース継手
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
用途ホースの継手に
材質
真鍮
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-40~70
使用圧力(MPa)
6.89
最高使用圧力(MPa)
6.89
使用流体
水、空気、油
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質
鉄製亜鉛メッキ
形状
ホースニップル
材質/仕上
鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)
0.98
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ホースニップル
耐圧(MPa)
1
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
用途ホースと機器の接続
種類
ホース継手
形状
ストレート
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
3.45
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質
ステンレスSUS304
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鉄製
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類
ホース継手
形状
ストレート
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状
違径ニップル
使用流体
空気
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)