- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ホースバンド ステンレス強力のおすすめ人気ランキング
ホースバンド ステンレス強力のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新140件の「ホースバンド ステンレス強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ式 ホースバンド」、「ホース バンド 50mm」、「セーフティーバンド」などの商品も取り扱っております。
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)
16
材質
[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410
ねじ
5/16inch(六角)
ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
用途工場・機械配管用
材質
(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
約1.0[10]
さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。
バンド幅(mm)
8
材質(ねじ部)
炭素鋼(亜鉛めっき)
材質(ハウジング)
ステンレスSUS301
最大締付トルク(N・m)
3.9
材質(バンド)
ステンレスSUS301
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質
ステンレス製
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質
(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
SUS304
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質
ステンレス
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)
9.3
材質
(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホース用クランプにも使用できます。
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応
(0.2MB)
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
12.7
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1281
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
7.9
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/スチール(SAE1018)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)
適合ホース
ラインエース
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)
19
材質
バンド:SUS301 ボルト:スチール
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。
溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質
(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
SPCC・SD
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質
【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE
法規制
RoHS2修正規制適合
取扱説明書
(0.7MB)
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7