- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ホースバンド 手締めのおすすめ人気ランキング
ホースバンド 手締めのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「ホースバンド 手締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指ネジ式ホースバンド」、「ホース 締め付け 金具」、「ホース止め金具」などの商品も取り扱っております。
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質
ステンレス製
水道ホース用の手締め式バンド。
ステンレス製。
材質
ステンレス
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)
9
材質
ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色
黄(樹脂部分)
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
用途ポンプパーツ。
水道ホース手締付用の板バンド
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上
ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)。スクリュー部:SUS304。バンド部:SUS430
ホースを固定するのに便利なアイテムです。
高圧手締めタイプ、形状はバンドとなります。
ホース外径12~22mmに対応。
質量(g)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.3×1×5
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ホースにあわせてしっかり締めることができます。工具不要・つまみタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質
ステンレス・スチール・POM
材質
【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HB-52
バンド厚さ(mm)
0.6
ハンドル色
青
適合ホース径(Φmm)
50~70
1袋(2個)
¥180
税込¥198
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)
0.6
バンド幅(mm)
12.7
材質(バンド)
ステンレス
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
材質(フープ)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハンドル)
ステンレス製(SUS304)
水道ホース手締付用の板バンド。
材質
帯上部/ステンレス、スクリュー部/鋼
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)
0.65
バンド幅(mm)
14.2
材質(バンド)
ステンレス
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用
適合ホース外径(Φmm)
18~22
材質
主要部:ステンレス、青銅
トラスコ品番
818-7493
質量(g)
17
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上
ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)。スクリュー部:SUS304。バンド部:SUS430
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7