- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- ホース用保護スプリングのおすすめ人気ランキング
ホース用保護スプリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新141件の「ホース用保護スプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガードスプリング」、「ホース折れ防止」、「スプリング カバー」などの商品も取り扱っております。
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
自由長(mm)
280.0
スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングの片側に平バンド付
さびにくいオールステンレス製
ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。
ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1265
ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。
スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。
オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
平バンド付
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)
500
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器50SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。
仕様
50PNG
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
自由高(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレスSUS304
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器85SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。
仕様
85PNG
ホース内径(Φmm)
8.5
ホース外径(Φmm)
12.5
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器65SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。
仕様
65PNG
ホース内径(Φmm)
6.5~7
ホース外径(Φmm)
9.5~10
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ばねの種類
引張コイルばね
自由長L(mm)
500
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)
500
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(4.4MB)
ミリ系列スリーブがご使用になれます。
形状
ナット
使用流体
水、油、空気
材質(本体)
黄銅
仕様
ミリ系列
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類
引張コイルばね
材質
ピアノ線(SWP-A)
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)
鋼鉄
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ナット(スプリング付)
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブの有無
無
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質
PVC/鉄
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水/油/粉体
特性
透明性
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ナット(スプリング付)
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+60
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
有