- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ホース継手 タケノコのおすすめ人気ランキング
ホース継手 タケノコのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新566件の「ホース継手 タケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タケノコ 継ぎ手」、「ホースニップル ナット」、「ステン タケノコ」などの商品も取り扱っております。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鉄製
ポンプ本体をホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体
圧縮空気
材質
ステンレス
形状
ステンレスホース継手
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
PA
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
用途ホースと機器の接続
種類
ホース継手
形状
ストレート
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
3.45
材質
鋳鉄
形状
ホースニップル
色
黒
ねじの種類
PTネジ
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質
鉄製亜鉛メッキ
形状
ホースニップル
材質/仕上
鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)
0.98
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト