- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- ホームタンクゲージのおすすめ人気ランキング
ホームタンクゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ホームタンクゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク 油量計」、「灯油タンク メーター」、「灯油タンク ゲージキャップ」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番
7A9-85710-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状
長形
耐熱温度(℃)
135
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1490×865×1910(2020)
板厚(mm)
【タンク】2.0
配管
Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)
2.8
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質
PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番
410-0417
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
0~60
目盛
パーセント表示
使用流体
灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s2)
100
吃水(mm)
51
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。
耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様
外径ツバ付型
材質
サイトグラス/ポリカボーネート樹脂
形状
丸形
耐熱温度(℃)
110
最高耐熱温度(℃)
110
耐圧(kg/cm2)
1.5(max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合純正品番
27V-24260-00
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に
形状
丸形
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)
99
容量(L)
89
付属品
2ウェイストレーナー付き
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
20
間口W×奥行D×高さH(mm)
867×430×1173(1023)
板厚(mm)
タンク本体:1.2
取出口
RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。
35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用
付属品
35ccポンプ
適合
フォークオイルレベル320mm
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理
周囲温度(℃)
0~40
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番
EA991JG-21
材質
ポリエチレン
全長(mm)
127
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種
BW'S125/BW'S125X
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)
220
容量(L)
198
質量(kg)
43.5
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×621×1645