ホールセンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
403件の「ホールセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁気センサー」、「回転検出器」、「レゾルバ」などの商品も取り扱っております。




アサ電子工業磁気近接センサ
センサ形状 角型 ヘッド形状 保護構造 IP65 仕様 検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 材質(ケース) GF 強化PBT: ミドリ 取付 M3 締付トルク0.2N・m センサー シングル内蔵 ケーブル グレー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1セット
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。 量産構造によりローコストを実現しています。 産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類 無接触形 電気的回転角度(°) ±45 機械的回転角度(°) 360エンドレス 印加電圧(V) DC5 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5 軸径(Φmm) 6 単独直線性(%) ±3 消費電流(mA) 10以下 仕様 無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付 付属品 M10ナット、平ワッシャー 質量(g) 約10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品 取りつけ金具 質量(g) 約10(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 出力 直流2線式 材質(ケース) ポリアリレート 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード 標準 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) DC10~30 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド 非シールドタイプ 応差 検出距離の10%以下 応答周波数(kHz) 1以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V) 3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~50以下 電源の種類 直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能 長さ(mm) 17.27 幅(mm) 21.72 寸法(mm) 17.27×21.72×3.3 適合規格 IEC 529 深さ(mm) 3.3 出力方式 3線オープンコレクタ 電源電圧(V) 4.5~24dc 本体形状 ブロック形 電流(mA) 【スイッチング】5.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電圧(V) 24dc ターミナル形状 ワイヤリード
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


センサ形状 角型 ヘッド形状 仕様 ●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT 取付 専用取付金具 保護構造 IP65 材質(ケース) GF強化PBT(クロ) 電源電圧(V) DC5~24 応答時間 5μsec 消費電流(mA) 12MAX 出力電流(mA) 15MAX 使用周囲温度(℃) -20~85(結露なきこと) ケーブル 3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様 NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗 DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min) AC1000(充電部一括・ケース間 ) 使用周囲湿度(%RH) 20~95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




仕様 出力タイプ:NPN●本体形状:バレル形●取付けスタイル:パネル取り付け●電源電圧:4.5→ 24 V dc●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:24V●スイッチング電流:20 mA●長さ:65.5mm●ハウジング材質:ステンレススチール●GS1001シリーズホール効果センサ. Cherry GS1001シリーズのギア歯センサは、鉄製切れ歯の検出やほぼゼロ速度の検出が必要な用途で使用するよう設計されたエッジホール効果センサです。. ステンレススチール製ハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 シンキング(オープンコレクタ)出力 M12コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 90±3 機械的回転角度(°) 100±5 印加電圧(V) DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 20~100 軸径(Φmm) 6 抵抗値(Ω) 1k 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC1000V 質量(g) 約35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷