- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- ホールソー φ36のおすすめ人気ランキング
ホールソー φ36のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新156件の「ホールソー φ36」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 ホルソー」、「ステップドリル」、「ホース Φ36」などの商品も取り扱っております。
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業
ドリル径(Φmm)
6
全長(mm)
107
有効長(ふところ深さ)(mm)
25
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
8
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.4
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.2
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)
93
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
4
直径交差(mm)
±0.2
適合電動機
電気ドリル・ボール盤
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具
インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)
1.6
軸の形状
六角軸
有効長(mm)
12.5
六角軸シャンク径
6.35
ピッチ
8
シャンク
六角軸6.35mm
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質
M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機
電気ドリル、ボール盤
適合被削材種
軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品
-
ドリル径(Φmm)
6.35
有効切断能力(mm)
3.2
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質
刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)
38
刃厚(mm)
1.3
材質(刃)
コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
8
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.3
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)
25
全長(mm)
113
センタードリル径(Φmm)
6
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか
全長(mm)
83
有効長(mm)
11
適合板厚(mm)
4.5
ドリル径(Φmm)
6
材質(刃)
超硬 G2相当
刃数
不等
適合電動機
電気ドリル・ボール盤など
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型
SL
有効切断能力(mm)
金属3.2
被削材
鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具
電気ドリル、ボール盤
刃厚(mm)
1.07
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)
44
シャンク径(mm)
10
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。
振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。
適合機種
電機ドリル、振動ドリル(回転モード)
刃厚(mm)
2.7
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
111
適合機種
電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質
(刃部)超硬チップ。(センタードリル)コバルトハイス。(台金)クロムモリブデン鋼
型
FA
有効切断能力(mm)
25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材
ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応