- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- ホールソー 21mmのおすすめ人気ランキング
ホールソー 21mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新307件の「ホールソー 21mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー 22mm」、「ドリル21mm」、「tdsメーター」などの商品も取り扱っております。
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)
93
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
4
直径交差(mm)
±0.2
適合電動機
電気ドリル・ボール盤
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質
M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機
電気ドリル、ボール盤
適合被削材種
軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品
-
ドリル径(Φmm)
6.35
有効切断能力(mm)
3.2
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)
バイメタル21
仕様
カッター替刃のみ
トラスコ品番
837-3864
質量(g)
31
被削材
薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具
インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)
1.6
軸の形状
六角軸
有効長(mm)
12.5
六角軸シャンク径
6.35
ピッチ
8
シャンク
六角軸6.35mm
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.2
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
刃部にコバルトハイスを使用。
鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。
刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板
シャンク径(Φmm)
6.35
全長(mm)
75
有効長(mm)
12
シャンク
六角軸6.35mm
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
有効長(mm)
38
材質
刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
有効長l(mm)
10
全長L(mm)
85
タイプ
SHタイプ(セット品)
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様
カッター替刃のみ
被削材
ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm
有効長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
刃厚(mm)
3
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。
カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応
10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板
適合電動機
電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
シャンク径(mm)
6.35
刃厚(mm)
1.2
有効長(ふところ深さ)(mm)
34
材質
刃部:高速度鋼(SKH59)。センタードリル:高速度鋼(SKH59)
有効長(mm)
3.2
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
有効長(mm)
12.5
シャンク径(mm)
六角軸6.35
ドリル径(Φmm)
4
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)
44
シャンク径(mm)
10
切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。
適合電動機
電気ドリル(回転専用)
チャックサイズ
10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)
適正周速度(m/min)
(普通鋼)25~35。(鋳鉄)20~30。(ステンレス鋼)10~20