- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ホーンボタンのおすすめ人気ランキング
ホーンボタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新431件の「ホーンボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NSXホーンボタン」、「ホーンマーク」、「ホーンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
センターリングありMOMOステアリング専用ホーンボタン
RACE、TUNER、JET、COMMAND 2R、LUCEなどのセンターリング用に装着可能です
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
定格電圧(V)
DC12/DC24
スイッチ
OFF-ON(自動戻り)
タイプ
ビス式 2P
定格電流(A)
8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)
取付け方法
ネジ止め(Φ15)
レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。
押すと導通があります。
適合
汎用(Φ22.2)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様
ハンドルクランプタイプ
適合
22.2/25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)
(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様
2P青色カプラー、2極
適合
12V20Aまで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。
赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ
2極
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可